Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol Mikrofasertuch 23734 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533567-BP
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     23734
EAN/GTIN:
     4017777237344
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Ballistol Mikrofasertuch 23734 1 St.

Premium 2in1 Mikrofasertuch – Zum Pflegen, Trocknen und Polieren

Farbe: gelb
Hohe Saugkraft zum Abtrocknen
Gute Griffigkeit
Kanten ohne Umkettelung
Material: 80 % Polyester und 20 % Polyamid
Flächengewicht/GSM: 544 g/m²
Waschbar bei 60 °C für Mehrfachanwendung
Silikonfrei
Umweltfreundlich verpackt in Faltschachtel

2in1: Mit zwei Florhöhen.Glatte Seite mit kurzen Fasern für Schmutz und gröbere Rückstände, weiche Seite mit hochflorigen Fasern zum Trocknen und Polieren.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Länge: 30 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 30 cm x 30 cm
Produktabmessung, Länge:
30 cm
Produktabmessung, Breite:
30 cm
Marke:
Ballistol
Produkt-Art:
Mikrofasertuch
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher 30x30cm, microfaser tücher, microfaser-tücher gelb, Ballistol, 23734, Bildschirmreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 11,47*
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 11,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.