Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-AV 18/15 Li C-Solo 2351700 Aschesauger 15 l ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533457-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2351700
EAN/GTIN:
     4006825655407
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Einhell TE-AV 18/15 Li C-Solo 2351700 Aschesauger 15 l ohne Akku,ohne Ladegerät

Akku-Aschesauger TE-AV 18/15 Li C-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Filterreinigungssystem

Der Akku-Aschesauger TE-AV 18/15 Li C-Solo sorgt als Mitglied der Power X-Change Familie für Sauberkeit im Kachelofen, Holzofen oder auch am Grill. Nur ein sauberer Ofen zieht auch richtig – und die Asche ist nicht nur aus dem Ascheauffänger zu entfernen, sondern auch aus schwer zu erreichenden Ecken und Zwischenräumen. Das Filterreinigungssystem sorgt für die Wiederherstellung der Saugleistung von 100 mbar, Fein- und Aschestaub haben durch das Faltenfilter-System keine Chance. Durch das Umstecken des Schlauches auf den Luftablass kann die Blasfunktion genutzt werden. Der Aschesauger ist dank metallverstärktem Saugschlauch und Aluminiumsaugrohr stabil konstruiert. Der große Auffangbehälter mit 15 Litern Fassungsvermögen ermöglicht ein langes Arbeiten, der Behälter lässt sich durch die Schnellverschlüsse einfach entleeren. Der Akku-Aschesauger ist flexibel und mobil einsetzbar durch vier Lenkrollen. Ein praktischer Tragegriff gewährt einen einfachen Transport, eine Schlauchaufwicklung am Kopf des Aschesaugers sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
Mit Filterreinigungssystem zur Wiederherstellung der Saugleistung
Der 15 Liter große Auffangbehälter ermöglicht ein langes Arbeiten
Flexibel und mobil durch vier Lenkrollen
Praktischer Tragegriff für einen einfachen Transport
Bequeme Aufbewahrung dank der Schlauchaufwicklung am Kopf
Stabil dank metallverstärktem Saugschlauch und Aluminiumsaugrohr
Keine Chance für Fein- und Aschestaub durch den Faltenfilter
Mit Blasfunktion durch Umstecken des Schlauchs auf den Luftablass
Einfaches Entleeren des Behälters dank Schnellverschlüssen
Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:
Gerätesteckdose: Nein · Gewicht: 3.1 kg · Nasssauger-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 415 mm · Produktabmessung, Höhe: 348 mm · Produktabmessung, Länge: 485 mm · Volumen Auffangbehälter: 15 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 485 x 415 x 348 mm
Gerätesteckdose:
Nein
Produktabmessung, Höhe:
348 mm
Produktabmessung, Länge:
485 mm
Produktabmessung, Breite:
415 mm
Marke:
Einhell
Nasssauger-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Volumen Auffangbehälter:
15 l
Gewicht:
3.1 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Aschesauger
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,26*
€ 80,93*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 67,22*
€ 81,74*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,96*
€ 81,74*
Lager 102
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 90,94*
5 Tage
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 81,42*
€ 97,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,34*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,21*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,50*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,10*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 59,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.