Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2533312-BP Herst.-Nr.: 22537 EAN/GTIN: 4260677955362 |
| |
|
| | |
| Amewi 22537 Mercedes-Benz Arocs 1:14 Elektro RC Modell-LKW RtR
Mercedes-Benz Arocs LKW Kipper 2,4GHz RTR blau
LED-Beleuchtung 10 steuerbare Kanäle 2,4GHz System Funktionen Vorwärts / Rückwärts / rechts links, Sound an / aus, Licht, Mulde separat steuerbar
Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW-Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG. Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vorgestellt und sind seitdem auf vielen Baustellen weltweit zu finden. Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Robustheit zeichnen sie aus. Bei diesem lizenziertem Modell lassen sich fast alle Funktionen wie beim großen Bruders ansteuern und dadurch die Herzen der Scaler Fans höherschlagen. Das Modell verfügt über einen 4WD Antrieb und ein gekapseltes Getriebe. Es ist daher vor Spritzwasser geschützt und somit auch geländetauglich. Der Aufbau und die Lackierung entsprechen bei diesem hochwertigen Modell dem Original, das macht dieses Modell in Ausführung und Darstellung besonders. Das Modell wird RTR (ready to run) ausgeliefert und der Lieferumfang beinhaltet alles, was für den Betrieb erforderlich ist. (außer die Batterien für den Sender).
Technische Daten: Fahrzeit (Autos): 20 min · Gewicht: 2600 g · Ladezeit: 1.5 h · Maßstab: 1:14 · Modell-Art: LKW · Modell-Name: Mercedes-Benz Arocs · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 181 mm · Produktabmessung, Länge: 422 mm · Weitere technische Daten: Bodenfreiheit 17 mm · NiMH-Akku 6 Zellen, 7.2V 400 mAh, Jet-BEC-Stecker · Höchstgeschwindigkeit 5 km/h · Fernsteuerung 10 Kanal 2,4GHz · Reichweite 80m · 4x Mignon-Batterien für die Fernsteuerung (bitte separat bestellen)
Lieferumfang: Modell fahrfertig montiert Fernsteuerung Akku Ladegerät USB Anleitung
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 422 x 152 x 181 mm | Produktabmessung, Höhe: | 181 mm | Produktabmessung, Länge: | 422 mm | Produktabmessung, Breite: | 152 mm | Marke: | Amewi | Fahrzeit (Autos): | 20 min | Motor-Art (Modellbau): | Elektro | Modell-Art: | LKW | Maßstab: | 1:14 | Modell-Name: | Mercedes-Benz Arocs | Ladezeit: | 1.5 h | Modellausführung: | RtR | Gewicht: | 2600 g | Produkt-Art: | RC Modell-LKW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielzeug Autokipper, Spielzeug Kipper, Ersatzteile Truckmodellbau sonstiges, Truckmodellbau Ersatzteile sonstiges, Truckmodellbau Zubehör sonstiges, Zubehör Truckmodellbau sonstiges, nimh akku 400 mah, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Amewi, 22537, Mercedes-Benz Arocs, Lastwagen, LKW |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,15* | € 110,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 90,85* | € 110,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,33* | € 134,75* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 115,88* | € 140,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|