Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional TX-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) TX 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533295-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1.600.A01.V0A
EAN/GTIN:
     4059952522821
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Bosch Professional TX-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) TX 10 1 St.

Schraubendreher TX10 X 75

Ausstattung:
Hochpräzisionsspitze für genaue Ergebnisse
Softgriff und ergonomische Form für optimale Arbeitsbedingungen
Komfortabler Einsatz durch ergonomische Form und Soft-Grip
einfache Erkennung dank Größenmarkierung auf dem Schraubendreher
Lange Lebensdauer dank robustem S2-Stahl

Technische Daten:
Abtrieb: T-Profil · Gewicht: 44 g · Größe (Schraubendreher): TX 10 · Material: S2-Stahl · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Lieferumfang:
Schraubendreher TX10 X 75

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Marke:
Bosch Professional
Abtrieb:
T-Profil
Material:
S2-Stahl
Größe (Schraubendreher):
TX 10
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
TX-Schraubendreher
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,21*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,23*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,34*
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,38*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,18*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,81*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,18*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,51*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,14*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,81*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.