Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional Schraubendreher-Set T-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533294-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1.600.A01.V09
EAN/GTIN:
     4059952522814
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Bosch Professional Schraubendreher-Set T-Profil

Bosch Schraubendreher-Set

Ausstattung:
Komfortabler Einsatz durch ergonomische Form und Soft-Grip
Einfache Erkennung dank Größenmarkierung auf dem Schraubendreher
Lange Lebensdauer dank robustem S2-Stahl
Hochpräzisionsspitze für genaue Ergebnisse
Softgriff und ergonomische Form für optimale Arbeitsbedingungen
Bereit für L-BOXX
Verpackt in Karton mit L-BOXX-Einsatz in halber Größe, passt perfekt ins Bosch Mobility System

Technische Daten:
Abtrieb: T-Profil · Größe (Schraubendreher): TX 10,TX 15,TX 20,TX 25,TX 30,TX 40 · Material: S2-Stahl · Produktabmessung, Länge: 75 mm,100 mm,125 mm,200 mm

Lieferumfang:
Schraubendreher TX10X75,Schraubendreher TX15X75,Schraubendreher TX20X200,Schraubendreher TX25X100,Schraubendreher TX30X125,Schraubendreher TX40X125

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75 mm | 100 mm | 125 mm | 200 mm
Marke:
Bosch Professional
Abtrieb:
T-Profil
Material:
S2-Stahl
Größe (Schraubendreher):
TX 10 | TX 15 | TX 20 | TX 25 | TX 30 | TX 40
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-schlüsselsatz, 04059952522814, Bosch Professional, 1.600.A01.V09, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
€ 5,90*
ab € 23,14*
€ 29,80*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 23,07*
€ 29,81*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 23,42*
€ 30,29*
€ 4,90*
ab € 23,04*
€ 30,44*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 29,15*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,15* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A016BF
ab € 25,59*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,85*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,14*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,48*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,50*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A02CV3
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.