Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-253271-BP Herst.-Nr.: 02133 EAN/GTIN: 4001702021337 |
| |
|
| | |
| bruder Landwirtschafts Modell John Deere 1210E Rückezug Fertigmodell Traktor Modell
John Deere 1210E Rückezug mit 4 Baumstämmen und Holzgreifer
Kabine um 360° schwenkbar Ladekran-Greifer zum Be- und Entladen 4 Baumstämme
Aufgrund des weltweit drastisch steigenden Energieverbrauchs gewinnen aus ökologischen Gründen insbesondere erneuerbare Energien stark an Bedeutung. Das aus der Forstwirtschaft gewonnene Holz gehört zu den effizientesten Bioenergiequellen überhaupt. Somit kann jeder kleine Forstwirt beim Nachspielen der typischen Waldarbeits-Szenen mit den funktionellen BRUDER Fahrzeugen und Figuren stolz auf sein Mitwirken sein. Der 4-achsige Rückezug von John Deere kann die geschlagenen Baumstämme durch unwegsames Gelände transportieren und seine Fracht selbstständig be- und entladen. Hierfür verwendet er einen dreh- und schwenkbaren Ladekran mit automatisch schließendem Greifer. Die an sich schon sehr gute Geländegängigkeit des John Deere Rückezugs wird durch die vier Pendelachsen nochmals verbessert. Durch eine um 360° schwenkbare Kabine behält der Fahrer (z.B. Art.-Nr. 60000 nicht im Lieferumfang enthalten) sowohl beim Fahren, als auch beim Beladen stets den Überblick. Der John Deere Rückezug ist das ideale Fahrzeug für stundenlanges Spielvergnügen rund um das Thema Forstwirtschaft.
Ausstattung: Abklappbare Treppe Kabinenscheiben aus transparentem und bruchsicherem Kunststoff Motorhaube zum Öffnen Türen zum Öffnen Anhängekupplung hinten Der äußere Kranarm kann rastend bis in seine Endlage herausgezogen bzw. wieder eingeschoben werden Kranaufbau um 360° drehbar Geländegängige Pendelachse Profilreifen Zum Spielen für Innen und Außen geeignet Maßstab 1:16 Maße (L x B x H): 64 x 16,4 x 22,5 cm
Technische Daten: Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): 1210E Rückezug · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): Landwirtschafts Modell · Fahrzeughersteller: John Deere · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Lieferumfang: John Deere 1210E Rückezug ,Holzgreifer,4 Baumstämme.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | Landwirtschafts Modell | Fahrzeughersteller: | John Deere | Ausführung (allgemein): | 1210E Rückezug | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Produkt-Art: | Traktor Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,00* | € 49,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,74* | € 53,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,66* | € 54,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,72* | € 68,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|