Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma ROX 11.1 EVO Fahrrad-Navi Fahrrad GPS, GLONASS, spritzwassergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531273-BP
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     01030
EAN/GTIN:
     4016224010301
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Sigma ROX 11.1 EVO Fahrrad-Navi Fahrrad GPS,GLONASS,spritzwassergeschützt

Sigma ROX 11.1 EVO (Black)

4.50 cm (1.77 Zoll) transmissives Farbdisplay (128x160 px)
Wasserdicht nach IP67
20 individuell einstellbare Sportprofile

ROX 11.1 EVO - GPS Trainingscomputer mit Funktionsvielfalt
Der ROX 11.1 EVO GPS Fahrrad Computer ist der perfekte Trainingspartner für das In- und Outdoortraining auf dem Fahrrad. Mit seinen zahlreichen Funktionen navigiert und unterstützt er Biker zuverlässig, sodass sie die Freiheit und Freude am Radfahren noch mehr genießen können. Der 55 g leichte Radcomputer überzeugt mit seinem kompakten und modernen Design sowie seiner leichten und intuitiven Bedienung. Die fünf großen Tasten sind einfach zugänglich und machen den Fahrradcomputer selbst mit Handschuhen super leicht zu bedienen. Navigationshinweise und Fahrdaten können auf dem 1,77 Zoll großen transmissiven Farbdisplay dank hervorragendem Kontrast sehr gut abgelesen werden. In Kombination mit der kostenlosen SIGMA RIDE App lassen sich die aktuellen Fahrdaten jederzeit über die SIGMA RIDE App verfolgen und analysieren.

Erstklassige Funktionen
Mit seinen über 150 Funktionen navigiert und unterstützt der Bike Computer Sportler im Training und in der Freizeit. Der ROX 11.1 EVO liefert alle Daten verlässlich und in Echtzeit. Geschwindigkeit und Distanz per GPS, barometrische Höhenmessung und Navigation via Track oder komoot gehören neben der Kompatibilität zum E-Bike und Smart-Trainern zum Funktionsumfang. Der integrierte Crash Alert benachrichtigt via App die Notfallkontakte im Falle eines Sturzes. Smart Notifications informieren den Fahrer während der Fahrt über eingehende Anrufe und Nachrichten.

Personalisierbare Trainingsansicht
Auf dem ROX 11.1 EVO sind vier von bis zu 20 möglichen Sportprofilen bereits vorinstalliert. Radfahrer können zusätzlich ihre eigenen Sportprofile erstellen und den ROX 11.1 auf unterschiedlichen Bikes nutzen. Sechs verschiedene Trainingsansichten mit ein bis sechs Datenfeldern können mit der SIGMA RIDE App individuell konfiguriert und farbig hervorgehoben werden. Weitere Screens sind für Workout, Track und Navigation via komoot installiert. Auch für angeschlossene FE-C Smart-Trainer ist eine zusätzliche Datenseite aufrufbar. Die einzelnen Datenfelder lassen sich mit acht verschiedenen Farben highlighten und sorgen so für mehr Übersicht und noch schnellere Ablesbarkeit der individuellen Fahrdaten.

Umfangreiche Datenauswertung
Wie lang, wie schnell, wie hoch? Bis zu 100 Stunden Fahrzeit werden auf dem ROX 11.1 EVO gespeichert. Fahrdaten können so jederzeit und blitzschnell auf dem ROX 11.1 EVO, auf der SIGMA RIDE App oder im Anschluss an das Training am PC oder MAC im SIGMA DATA CENTER abgerufen werden. Das ermöglicht einen perfekten Überblick über Trainingswerte und Fortschritte. Mit den Sharingoptionen der SIGMA RIDE App lassen Sportler Freunde und Teamkollegen an ihren Erfolgen teilhaben.

Kontrastreiches Farbdisplay
Navigationshinweise und Fahrdaten sind auf dem 1,77 Zoll großen transmissiven Farbdisplay dank hervorragendem Kontrast sehr gut ablesbar. Das Display ist dauerhaft beleuchtet und passt sich automatisch mithilfe des Ambient Light Sensors an verschiedene Lichtverhältnisse an. Bei Bedarf kann das Display in zehn verschiedenen Helligkeitsstufen eingestellt werden. Die Datenfelder innerhalb der Trainingsansichten lassen sich individuell einstellen und farbig hervorheben. Das sorgt in Kombination mit dem kontrastreichen Display und den großen Ziffern für eine sehr gute Lesbarkeit.

Im Nu startklar
Der ROX 11.1 EVO punktet mit seiner leichten und intuitiven Bedienung. Die fünf großen Tasten sind einfach zugänglich und machen den Bike Computer selbst mit Handschuhen sehr leicht zu bedienen. In der simplen Menüführung finden sich Radfahrer schnell zurecht. Beim Start befindet sich das Gerät sofort im Trainingsmodus und die Tour kann direkt starten. Eine separate Menütaste ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Einstellungen und Funktionen wie Workout und Tracknavigation. Der ROX 11.1 EVO meldet sich akustisch, wenn eine Nachricht oder ein Anruf auf dem Smartphone eingeht oder der Radfahrer abbiegen muss.

Wegweiser
Sportler lassen sich vom ROX 11.1 EVO ganz einfach via Track oder komoot App navigieren. Touren können im SIGMA DATA CENTER oder bei einem Drittanbieter erstellt und auf das Gerät geladen werden. Wahlweise wird der ROX mit der komoot App auf dem Smartphone verbunden. Anschließend wird die Tour in der App gestartet und das Smartphone kann in der Tasche verbleiben. Die Navigationshinweise werden auf dem ROX 11.1 EVO angezeigt. Unterwegs können Wegpunkte gesetzt werden, um wichtige Standorte zu markieren. Am Ende der Tour führt der ROX 11.1 EVO sogar - wenn gewünscht - zurück zum Startort.

Trend Indoor-Cycling
Auch beim Indoor-Training ist der ROX 11.1 EVO ein echter Profi. Der Radcomputer kann unkompliziert mit dem Smarttrainer oder der Rolle verbunden werden. Die zahlreichen Features des Trainingscomputers sind hier vollumfänglich nutzbar.

E-Bike ready
Der ROX 11.1 EVO ist E-Bike ready und lässt sich kinderleicht mit vielen E-Bikes koppeln. Der Fahrrad Computer verbindet sich mit dem kompatiblen E-Bike-System und zeigt spezifische Werte wie Reichweite, Akkustand oder Unterstützungsstufe an.

Smarte Funktionen
"Fahrdaten lassen sich mit dem Bike Computer aufzeichnen und können sofort im LIVE Screen der SIGMA RIDE App abgelesen werden. Sogenannte Heatmaps von Fahrdaten in unterschiedlichen Farbfeldern sorgen hier für einen schnelleren Überblick über die Leistungen und machen besonders markante Werte leicht erkennbar.

Der eingebaute Crash Alert des ROX 11.1 EVO erkennt selbständig einen Sturz und gibt dem Fahrer 30 Sekunden Zeit, um zu bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Wenn nicht, werden zuvor ausgewählte Notfallkontakte automatisch über die SIGMA RIDE App per SMS informiert und die GPS Daten übermittelt.

Smart Notifications verbinden das Smartphone auch während der Fahrt mit dem ROX 11.1 EVO. Eine Nachricht über eingehende Anrufe, Nachrichten und Emails erscheint automatisch auf dem Display. Kurze Nachrichten können sogar direkt auf dem ROX 11.1 EVO gelesen werden. Wenn gewünscht, können Töne oder Smart Notifications selbstverständlich auch ausgeschaltet werden."
Flexible Montagemöglichkeiten
"Der ROX 11.1 EVO wird standardmäßig mit der GPS-Lenkerhaltung ausgeliefert. Diese Disc wird mit Kabelbindern wahlweise auf dem Lenker oder Vorbau des Rades montiert und der ROX 11.1. EVO durch Eindrehen mit einem Klick fixiert.

Speziell für den ROX 11.1 EVO wurde der Short Butler entwickelt. Er positioniert den ROX 11.1 EVO näher und stromlinienförmiger zum Lenker. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen an Lenkern mit 25,4 bis 31,8 mm Durchmesser montieren. Mithilfe spezieller 3D Rubber Pads kann der Bike Computer auch vor geschwungenen Lenkern gerade ausgerichtet werden."

Ausstattung:
Abmessungen (B x H x T): 46,8 x 66,1 x 20,8 mm
Gewicht: 55 g
Standardausführung in "black" und "white"
Volltextanzeige in 8 Sprachen
Hintergrundbeleuchtung
Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden
BLE und ANT+ Konnektivität
Smart Notifications
Sensorik: Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Herzfrequenz, Leistungsmesser, elektronische Schaltung, Smart Trainer (FE-C)
E-Bike Ready
Sensoren: GPS, GLONASS, GALILEO, Barometrische Höhenmessung, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor
6 individuell einstellbare Trainingsansichten
8 Farben zum Hervorheben der Trainingswerte
Workouts
Crash Alert
Alarme (Essen, Trinken, Individuell)
Zielzonentraining
SIGMA RIDE App und SIGMA DATA CENTER
100 h Log-Speicher
.fit-Datenformat
Geschwindigkeitsfunktionen
Kilometerfunktionen
Zeitfunktionen
Höhenmessfunktionen
Trittfrequenzfunktionen
Herzfrequenzfunktionen
Leistungsfunktionen
E-Bike-Funktionen
Indoor Trainer Funktionen
Rundenfunktionen (automatisch und manuell)
Navigationsfunktionen (Track und komoot)
Sonstige Funktionen: Temperatur, Kalorien, Wettertrend
Sigma Performance Index

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 18 h · Anwendungsbereich (Navigation): Fahrrad · Gewicht: 55 g · Outdoor-Navi-Besonderheiten: GPS,GLONASS,spritzwassergeschützt · Produktabmessung, Breite: 46.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 66.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20.8 mm · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: ROX 11.1 EVO schwarz

Lieferumfang:
Fahrrad Computer,GPS Halterung,Befestigungsmaterial,USB-C® Kabel,Schnellstartanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 46.8 x 66.1 x 20.8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
66.1 mm
Produktabmessung, Breite:
46.8 mm
Marke:
Sigma
Anwendungsbereich (Navigation):
Fahrrad
Outdoor-Navi-Besonderheiten:
GPS | GLONASS | spritzwassergeschützt
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Akku-Laufzeit (max.):
18 h
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Fahrrad-Navi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 129,85*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 102,55*
€ 129,86*
€ 3,50*
ab € 111,57*
€ 141,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.