Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma ROX 4.0 Fahrrad-Navi Fahrrad GPS, GLONASS, spritzwassergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531269-BP
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     01062
EAN/GTIN:
     4016224010622
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Sigma ROX 4.0 Fahrrad-Navi Fahrrad GPS,GLONASS,spritzwassergeschützt

Sigma ROX 4.0 (Schwarz) HR Set

6.1 cm (2.4 Zoll) transflektives Display mit Red Circle
Akkulaufzeit bis zu 25 Stunden
Wasserdicht nach IPX7

ROX 4.0 - GPS Bike Computer mit Höhenmessung
Der ROX 4.0 GPS Fahrradcomputer unterstützt Fahrradfahrer mit seinen 30 Funktionen und seiner Bedienerfreundlichkeit auf der Fahrradtour, so dass diese sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Den Spaß am Fahrradfahren. Das extra große Display zeigt Daten wie Höhenprofil, Geschwindigkeit, Distanz und Trainingszeit zuverlässig an. Navigationshinweise und die Kopplung an das E-Bike und externe Sensoren sind für den ROX 4.0 Bike Computer selbstverständlich. Dank der kostenlosen SIGMA RIDE App lassen sich die aktuellen Fahrdaten jederzeit über die SIGMA RIDE App auf dem Smartphone verfolgen und analysieren.

Herausragendes Display
Das kontrastreiche Display ist aufgrund seiner 2,4 Zoll Diagonale und der extra-großen Ziffern auch während der Fahrt sehr gut ablesbar. Ein spezieller Red Circle oben rechts im Display ist farbig unterlegt und bietet Fahrradfahrern eine innovative und spannende Darstellung ihrer Trainingsdaten. In Kombination mit der kostenlosen SIGMA RIDE App für das Smartphone können individuelle Displayansichten mit wenigen Klicks eingestellt werden - es sind bis zu sechs Screens mit jeweils drei Werten konfigurierbar. Aktuelle Geschwindigkeit und Uhrzeit werden dauerhaft auf dem Display angezeigt.

Jederzeit startklar
Der ROX 4.0 Radcomputer wird mit wenigen Handgriffen direkt am Lenker positioniert - ganz ohne Kabel und Sensoren. Wer möchte, kann den Rox 4.0 mit zusätzlichen Sensoren zur Messung von Geschwindigkeit, Herzfrequenz und Trittfrequenz koppeln. Nach dem Einschalten ermittelt der ROX 4.0 in Sekundenschnelle mittels GPS und GLONASS die Position des Radfahrers. In Kombination mit der intuitiven Bedienung durch drei Tasten kann die Fahrradtour sofort starten.

Barometrische Höhenmessung
Ein echtes Highlight beim ROX 4.0 ist der integrierte Luftdrucksensor. Mithilfe dieser barometrischen Messung liefert er Bikern zuverlässig Informationen über die Höhe, ermittelt Steigungen und Gefälle und ermöglicht damit eine präzise Aufzeichnung der Route. Auch ein grafisches Höhenprofil kann auf dem ROX 4.0 abgerufen werden. Die Starthöhe am Beginn der Tour lässt sich automatisch per GPS kalibrieren oder kann wahlweise manuell eingestellt werden.

Einfache Navigation
Der ROX 4.0 Radcomputer lässt sich mit der komoot App auf dem Smartphone verbinden. Die komoot App sendet daraufhin Abbiegehinweise an den ROX 4.0. Damit kann das Smartphone während der Fahrradtour ganz einfach in der Tasche bleiben. Die Abbiegehinweise lassen sich als Pfeil auf dem Display oder innerhalb des sogenannten Red Circle anzeigen. Der farbig unterlegte Kreis auf dem Display zählt zusätzlich die Entfernung zur nächsten Abbiegung mittels farbiger Balken runter. Sie werden weniger, je näher der Radfahrer der Abbiegung kommt. Neben dem Circle wird zusätzlich angezeigt, wie viele Meter es noch bis zur nächsten Abbiegung sind.

Externe Sensoren
Wer noch mehr Daten oder eine noch höhere Genauigkeit seiner Werte ermitteln möchte, kann Dank ANT+ und BLE auch externe Sensoren wie Geschwindigkeits-, Herz- und Trittfrequenzsensoren an den ROX 4.0 koppeln und hat auf Wunsch alle Daten im Blick.

E-Bike ready
Der ROX 4.0 ist E-Bike ready und lässt sich kinderleicht mit vielen E-Bikes koppeln. Der GPS Bike Computer verbindet sich mit dem kompatiblen E-Bike-System und zeigt die aktuelle Unterstützungsstufe, Batteriestatus, Licht und weitere Daten auf dem Display oder im Red Circle an.

Bequeme Datenauswertung
Mit der SIGMA RIDE App werden Trainingsdaten via BLE vom ROX 4.0 zum Smartphone transferiert und gesammelt. Die wichtigsten Daten und Statistiken lassen sich mit farbigen Datenfeldern übersichtlich darstellen, jederzeit auf dem Smartphone ablesen und bequem auswerten.

Flexible Montage
Der ROX 4.0 wird mit der herkömmlichen GPS-Lenkerhaltung ausgeliefert. Diese Disc wird mit Kabelbindern wahlweise auf dem Lenker oder Vorbau des Rades montiert und der ROX 4.0 durch Eindrehen mit einem Klick fixiert.

Der Overclamp Butler ist im HR und SENSOR Set sowie als Zubehör erhältlich. Er ermöglicht eine perfekte Ausrichtung des ROX 4.0 Fahrrad Computers auch bei kurzen Vorbauten. So kann der Computerkopf mittig oberhalb des Vorbaus auf Höhe des Lenkers positioniert werden. Der Butler passt auf Lenker von 31,8 bis 35 mm Durchmesser.

Ausstattung:
Abmessungen (B x H x T): 44,9 x 73,6 x 18,4 mm
Gewicht: 51 g
Volltextanzeige in 8 Sprachen
Hintergrundbeleuchtung
BLE und ANT+ Konnektivität
Smart Notifications
Sensorik: Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Herzfrequenz
E-Bike Ready
Sensoren: GPS, GLONASS, Barometrische Höhenmessung, Umgebungslichtsensor
Individuell einstellbare Sportprofile
6 individuell einstellbare Trainingsansichten
SIGMA RIDE App und SIGMA DATA CENTER
100 h Log-Speicher
.fit-Datenformat
Geschwindigkeitsfunktionen
Kilometerfunktionen
Zeitfunktionen
Höhenmessfunktionen
Trittfrequenzfunktionen
Herzfrequenzfunktionen
E-Bike-Funktionen
Navigationsfunktionen (komoot)
Sonstige Funktionen: Temperatur

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 25 h · Anwendungsbereich (Navigation): Fahrrad · Gewicht: 51 g · Outdoor-Navi-Besonderheiten: GPS,GLONASS,spritzwassergeschützt · Produktabmessung, Breite: 44.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 73.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18.4 mm · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: ROX 4.0 HR-Set schwarz

Lieferumfang:
Fahrrad Computer,Overclamp Butler,R1 DUO Comfortex + Herzfrequenz-Sender,USB-C® Kabel,Schnellstartanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 44.9 x 73.6 x 18.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
18.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
73.6 mm
Produktabmessung, Breite:
44.9 mm
Marke:
Sigma
Anwendungsbereich (Navigation):
Fahrrad
Outdoor-Navi-Besonderheiten:
GPS | GLONASS | spritzwassergeschützt
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Akku-Laufzeit (max.):
25 h
Gewicht:
51 g
Produkt-Art:
Fahrrad-Navi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 137,37*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 137,38*
€ 3,50*
ab € 114,03*
€ 144,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.