Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Lock 8200EURDPRO Rahmenschloss Schwarz Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2530759-BP
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     37686
EAN/GTIN:
     3520190049605
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Master Lock 8200EURDPRO Rahmenschloss Schwarz Schlüsselschloss

Master Lock Street Cuff mit Schlüssel Kurz 8200EURDPRO

Master Lock Nr. 8200EURDPRO Street Cuff-Schlösser mit einem 7,6 cm Durchmesser und einer Konstruktion aus laminiertem Stahl, praktisch unmöglich aufzuschneiden. Diese Diebstahlsicherungsschlösser eignen sich perfekt zur Sicherung von E-Rollern, Fahrrädern oder Kinderwagen. Die 36 cm langen Schellen lassen sich bequem an Parkuhren, Zaunpfähle oder andere Fahrräder anschließen. Die beiden Clips erlaubt eine große Flexibilität und können an vielen Arten von Trägern befestigt werden: Räder, Fahrradlenkerstangen, Roller-Elektronik oder Roller-Unterbau. Durch die nicht kippbaren Glieder gibt es keinen festen Ansatzpunkt, der zum Aushebeln benutzt werden kann.

Ausstattung:
Die 7,6-cm-Hochsicherheitsschellen ermöglichen ein Verschließen an Parkuhren, Zaunpfählen oder anderen Fahrrädern
Durch die nicht kippbaren Glieder gibt es keinen festen Ansatzpunkt, der zum Aushebeln benutzt werden kann
Durch die Bauweise aus gehärtetem, laminiertem Stahl mit gehärteten, nicht kippbaren Gliedern ist ein Durchschneiden fast unmöglich
36 cm lang und damit bequem zu verschließen
Kompaktes Design kann in der Hälfte gefaltet werden und passt damit in Fahrradsatteltaschen, Rucksäcke oder Taschen
Schlüsselloser Komfort dank Drucktaste.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Verschluss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Material: Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Master Lock
Verschluss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Rahmenschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 52,34*
€ 68,12*
€ 4,00*
ab € 61,53*
€ 80,06*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 96,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.