Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftgehäuse-Platine 5023520300-700 700 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2530001-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5023520300-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
stiftgehäuse
Molex Stiftgehäuse-Platine 5023520300-700 700 St.

2.0 W/B Conn 5023520300

Inhalt: 700 St.



DuraClik Wire-to-Board Header, Single Row, Right-Angle, 3 Circuits, Tin (Sn) Plating, Natural

Weitere Informationen:
Inhalt:
700 St.
Engineering Part No:
502352-0300
Engineering Series Name:
2.0 W/B Conn
Engineering Series No:
502352
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
5023520300-700
Typ (Hersteller-Typ):
5023520300-700
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 5023520300-700, 502352-0300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 360,18*
€ 417,61*
Frei Haus
ab € 299,71*
€ 417,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,61*
€ 496,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,72*
€ 480,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 393,22*
€ 467,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,87*
€ 458,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 360,18*
€ 428,61
pro Packung
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,51455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.