Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Outdoor Koffer 16.6 l (B x H x T) 420 x 180 x 325 mm Schwarz 4000/B/Mavic3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529055-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     4000/B/Mavic3
EAN/GTIN:
     4031541748782
Suchbegriffe:
B & W International
4000/B/Mavic3
Outdoorzubehör
Campingzubehör
B & W International Outdoor Koffer 16.6 l (B x H x T) 420 x 180 x 325 mm Schwarz 4000/B/Mavic3

B&W Transportkoffer Outdoor für Drohne DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Fly More Combo oder DJI Mavic 3 CINE Premium Combo - Typ 4000 schwarz

Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
Nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich
Flugtauglich: automatisches Druckausgleichventil
Stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
Temperaturstabil von -30° C bis +80° C
Namensschild
Stapelbar
Zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7,0 mm)
Gummierter Griff
Speziell entwickelte Schnappschlösser: komfortables Öffnen und Schließen des Koffers

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W. Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren.

Ausstattung:
SCHUTZ FÜR DEINE DROHNE
Nicht nur der Kauf der Drohne muss wohl überlegt sein, sondern auch der des Drohnenkoffers. Mit dem staubdichten, wasserdichten und stoßfesten Koffer von B&W bringst du deine Drohne sicher ans Ziel.

ALLES MUSS MIT
Eine Drohne ist nicht günstig und daher sollte diese zusammen mit dem Zubehör für den Transport bestmöglich geschützt werden. Das outdoor.case 4000 mit Inlay für die DJI Mavic 3, die umfangreiche DJI Mavic 3 Fly More Combo oder die professionelle DJI Mavic 3 CINE Premium Combo bietet Platz für deine Drohne und zusätzliches Equipment. Dank des vorgefertigten Inlays besteht die Möglichkeit, bis zu 7 Akkus (davon einer im Copter) sicher im Koffer zu transportieren

AUF TOUR
Du fliegst in den Urlaub und möchtest mit deiner DJI atemberaubende Luftaufnahmen der Landschaft machen? Da stellt sich die Frage, wie du die Drohne samt Zubehör sicher ans Reiseziel bringst. Durch die passgenaue Hartschaumeinlage in dem Koffer von B&W ist deine Drohne bestens vor Erschütterungen geschützt.

EGAL WO
Dieser Koffer schützt deine DJI Drohne vor Schnee, Hagel und Regen, auch Temperaturen von -30°C bis +80°C sind kein Problem. Es gibt kaum eine Outdoor Bedingung, welcher der Koffer nicht standhält. Dank der Charge-In-Case Funktion besteht die Möglichkeit drei Akkus im Koffer zu laden.

SCHLAG- UND STOßFEST
Es kann immer mal passieren, dass einem etwas aus der Hand fällt. Dieser Koffer ist schlag- und stoßfest. Ein Sturz wird die Drohne sicher überstehen. Extrem robust und maximal belastbar!

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Würfelschaum (Art. Nr. SI/4000)
• Facheinteilung (Art. Nr. RPD/4000)
• Schultergurt (Art. Nr. CS/3000)
• Deckeltasche (Art. Nr. LP/4000)
• Einbaurahmen (Art. Nr. PF/4000)
• Netztasche (Art. Nr. MB/4000)
• Wandhalterung (Art. Nr. WM/3000)

Technische Daten:
Gewicht: 2.68 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 325 mm · Volumen (Rucksack): 16.6 l · Weitere technische Daten: Innenmaße: 385 x 265 x 165 mm

Lieferumfang:
Koffer,Hartschaumeinlage für DJI Mavic 3,Deckeltasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 420 x 180 x 325 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
325 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
B & W International
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
16.6 l
Gewicht:
2.68 kg
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.