| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96035068 Herst.-Nr.: 4000/B/MAVIC3 EAN/GTIN: 4031541748782 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgezeichneter Schutz für deine DJI Mavic 3 Fly More Combo oder Cine Premium Combo Für alle Fotografen, Filmer und Hobbypiloten, die ihre DJI Mavic 3 Drohne optimal schützen möchten, hat B&W International einen Koffer mit einer besonders eleganten Lösung entworfen. Durch die exakte Passform des Inlays wird deine hochwertige DJI Mavic 3 Fly More Combo sowie die exklusive DJI Mavic 3 Cine Premium Combo optimal vor Staub, Wasser, Stößen und Stürzen geschützt. Ob Schnee, Hagel, Regen oder Temperaturen von -30 °C bis +80 °C, mit diesem Drohnenkoffer kannst du deine DJI Mavic 3 überall sorgenfrei mit hinnehmen. Dank des ausgeklügelten Designs, bietet der B&W Outdoor Koffer Type 4000 eine Menge Stauraum für deine Drohne und dem umfangreichen Zubehör. Ob DJI RC Pro oder DJI RC-N1, zwei entnehmbare Schaumstoff-Adapter sowie eine Bodeneinlage ermöglichen dir eine schnelle, unkomplizierte Anpassung des Controllerfaches. Auch bei diesem Koffer sind wir von B&W International unserem Motto “Wo andere aufhören, fangen wir erst richtig an“ treu geblieben und somit hast du die Möglichkeit bis zu sieben Akkus (davon einer im Copter) sicher im Koffer zu transportieren. Und der Clou dieses Koffers: Die beliebte Charge-in-Case Funktion, mit der du 3 Akkus im Koffer laden kannst*. Du bist etwas kompakter unterwegs und benötigst weniger Stauraum – dann schau dir unseren Koffer type 3000 DJI Mavic 3 an. *bitte beachte, dass der Deckel des Koffers beim Ladevorgangs geöffnet sein muss. Der gezeigte Kofferinhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 420 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 180 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 325 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2680 g | ![](/p.gif) | Innenmaße (B x T x H) | 385 x 165 x 265 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 3120 g | Merkmale | Etui-Typ | Aktenkoffer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Polypropylen (PP) | ![](/p.gif) | Material innen | Schaum | ![](/p.gif) | Interne Layoutanpassung | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Innentaschen | 7 | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 16.6 l | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C | ![](/p.gif) | Zertifizierung | MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300 | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 30 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |