Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insatech Rakete Pendelleuchte LED E27 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528248-BP
Hersteller:
     Insatech
Herst.-Nr.:
     VO-501196
EAN/GTIN:
     4052586107525
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Insatech Rakete Pendelleuchte LED E27 Blau

Insatech Hängeleuchte Rakete blau

1 x E27 Fassung
Für Leuchtmittel bis max. 10 W
Dimmbar

Tolle Deckenleuchte für Kinderzimmer. Das Pendel ist kürzbar damit die Leuchte in die gewünschte Höhe gehängt werden kann. Der großzügige Deckenbaldachin deckt den Elektroanschluss und die Deckenbefestigung elegant ab. Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

Ausstattung:
Inkl. Deckenbaldachin
Inkl. Montagematerial (2 Standarddübel und 2 Schrauben).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Blau · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung je Leuchtmittel: 10 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: MDF,Kunststoff,Metall · Motiv: Rakete · Produktabmessung, Höhe: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 275 mm · Raum (Lampen): Kinderzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Höhe: 390 mm
Durchmesser: 260 mm
Durchmesser Deckenbaldachin: 120 mm
Pendellänge: 600 mm (kürzbar)

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 275 mm x 1000 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
275 mm
Produktabmessung, Höhe:
1000 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Material:
MDF | Kunststoff | Metall
Motiv:
Rakete
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 04052586107525, Insatech, VO-501196, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,21*
€ 38,92*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 38,92*
8 Tage
64
€ 6,99*
ab € 31,90*
€ 44,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.