Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insatech Piratenschiff Pendelleuchte LED E27 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528245-BP
Hersteller:
     Insatech
Herst.-Nr.:
     VO-501204
EAN/GTIN:
     4052586107495
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Insatech Piratenschiff Pendelleuchte LED E27 Mehrfarbig

Insatech Hängeleuchte Piratenschiff

1 x E27 Fassung
Für Leuchtmittel bis max. 5 W
Dimmbar

Tolle Deckenleuchte für Kinderzimmer. Das Pendel ist kürzbar damit die Leuchte in die gewünschte Höhe gehängt werden kann. Der großzügige Deckenbaldachin deckt den Elektroanschluss und die Deckenbefestigung elegant ab. Durch den mattierten, lichtdurchlässigen Kunststoffboden des Schiffes wird das Licht nach unten abgegeben. Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

Ausstattung:
Inkl. Deckenbaldachin
Inkl. Montagematerial (2 Standarddübel und 2 Schrauben).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung je Leuchtmittel: 5 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Motiv: Piratenschiff · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 109 mm · Raum (Lampen): Kinderzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Höhe Piratenschiff: 350 mm
Breite Piratenschiff: 440 mm
Tiefe Piratenschiff: 120 mm
Durchmesser Deckenbaldachin: 120mm
Pendellänge: 500 mm (kürzbar)

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 370 x 800 x 109 mm
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Produktabmessung, Tiefe:
109 mm
Produktabmessung, Höhe:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 5 W
Marke:
Insatech
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Material:
Kunststoff
Motiv:
Piratenschiff
Raum (Lampen):
Kinderzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
5 W
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Insatech, VO-501204, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte, Kinderlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.