Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insatech Auto Pendelleuchte LED E14 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528243-BP
Hersteller:
     Insatech
Herst.-Nr.:
     VO-501202
EAN/GTIN:
     4052586107471
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Insatech Auto Pendelleuchte LED E14 Rot

Insatech Hängeleuchte Auto

1 x E14 Fassung
Für Leuchtmittel bis max. 10 W
Dimmbar

Deckenleuchte für Kinderzimmer - Motiv AUTO. Tolle Deckenleuchte für Kinderzimmer. Das Pendel ist kürzbar damit die Leuchte in die gewünschte Höhe gehängt werden kann. Der großzügige Deckenbaldachin in Form eines Lenkrades deckt den Elektroanschluss und die Deckenbefestigung elegant ab. Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

Ausstattung:
Inkl. Deckenbaldachin
Inkl. Montagematerial (2 Standarddübel und 2 Schrauben).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Rot · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung je Leuchtmittel: 10 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: MDF,Metall,Kunststoff · Motiv: Auto · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Raum (Lampen): Kinderzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E14 · Weitere technische Daten: Höhe Auto: 170 mm
Breite Auto: 300 mm
Tiefe Auto: 100 mm
Durchmesser Deckenbaldachin: 130 mm
Pendellänge: 750 mm (kürzbar)

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 290 x 800 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 10 W
Marke:
Insatech
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Material:
MDF | Metall | Kunststoff
Motiv:
Auto
Raum (Lampen):
Kinderzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
II
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, pendelleuchte e14, Insatech, VO-501202, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte, Kinderlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.