Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insatech Schiff Pendelleuchte LED E14 20 W Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528242-BP
Hersteller:
     Insatech
Herst.-Nr.:
     VO-501201
EAN/GTIN:
     4052586107464
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Insatech Schiff Pendelleuchte LED E14 20 W Mehrfarbig

Insatech Hängeleuchte Schiff

2 x E14 Fassung
Je Leuchtmittel bis max. 10 W
Dimmbar

Deckenleuchte für Kinderzimmer - Motiv SCHIFF. Tolle Deckenleuchte für Kinderzimmer. Das Pendel ist kürzbar damit die Leuchte in die gewünschte Höhe gehängt werden kann. Der großzügige Deckenbaldachin in Form eines Rettungsringes deckt den Elektroanschluss und die Deckenbefestigung elegant ab. Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

Ausstattung:
Inkl. Deckenbaldachin
Inkl. Montagematerial (2 Standarddübel und 2 Schrauben).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 20 W · Leistung je Leuchtmittel: 10 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: MDF,Metall,Kunststoff · Motiv: Schiff · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Raum (Lampen): Kinderzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E14 · Weitere technische Daten: Höhe Boot: 230 mm
Breite Boot: 410 mm
Tiefe Boot: 120 mm
Duchmesser Deckenbaldachin: 130 mm
Pendellänge: 720 mm (kürzbar)

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 800 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Material:
MDF | Metall | Kunststoff
Motiv:
Schiff
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
20 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 04052586107464, Insatech, VO-501201, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 46,75*
8 Tage
84
€ 6,99*
ab € 40,90*
€ 55,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.