Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

truelife Pulse B-Vision Oberarm Blutdruckmessgerät TLPBV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527310-BP
Hersteller:
     truelife
Herst.-Nr.:
     TLPBV
EAN/GTIN:
     8594175355888
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
truelife Pulse B-Vision Oberarm Blutdruckmessgerät TLPBV

Blutdruckmessger Pulse B-Vision

Überwacht Ihre Gesundheit
Übersichtliche LED-Kontrastanzeige
Unregelmäßige Herzfrequenzanzeige
Speicher für 2 × 120 Messergebnisse

Leistungsstarkes Blutdruckmessgerät in edlem Design. TrueLife Pulse B-Vision hilft bei der Überwachung des Blutdrucks, speichert die Messdaten von zwei Benutzern und ist ein großartiges Accessoire für jeden Raum. Im Speicher können bis zu 120 Messungen jedes Benutzers hinterlegt werden. Das Blutdruckmessgerät verfügt über ein einzigartiges, kontrastierendes LED-Display, das auch im Dunkeln gut sichtbar ist. Die Bedienung erfolgt mit 3 übersichtlichen Tasten. Sie können das Gerät und die Manschette einfach im praktischen Ständer aufbewahren, der im Lieferumfang enthalten ist. Die Sprachfunktion ermöglicht das Vorlesen der Messwerte. Ein Vorteil ist auch die Anzeige für unregelmäßige Herzfrequenz. Das Blutdruckmessgerät wird von drei Batterien gespeist und eignet sich problemlos auch für unterwegs.

Das Truelife Pulse Blutdruckmessgerät verwendet oszillometrische Druckmessmethode, die eine maximale Genauigkeit der gemessenen Werte gewährleistet. Das Gerät kann von zwei Benutzern verwendet werden. Wenn Sie Druckwerte überwachen und aufzeichnen müssen, werden Sie den Speicher für bis zu 120 Messungen je Benutzer zu schätzen wissen. Die Anzeige der unregelmäßige Herzfrequenz überwacht Ihren Puls. Ein Vorteil ist die Sprachfunktion, die das Vorlesen der gemessenen Werte ermöglicht.

Einzigartiges und praktisches Design
Das TrueLife Pulse B-Vision Blutdruckmessgerät ist zweifellos einzigartig in seinem Design, was der renommierte Design Award beweist. Das LED-Display, mit dem die Messwerte angezeigt werden, ist groß genug und dank der schwarz-weißen kontrastierenden Ausführung auch sehr übersichtlich. Im Lieferumfang enthalten ist ein praktischer Ständer, in dem sowohl das Gerät als auch die Manschette einfach aufbewahrt werden können.

Einfache Bedienung und Handhabung
Das Blutdruckmessgerät ist auch ideal für den Einsatz außerhalb von zu Hause und für unterwegs. Sie benötigen kein Netzteil, um es zu verwenden. Der Betrieb wird durch Alkalibatterien sichergestellt. Die Bedienung ist sehr einfach, Sie können alles Wesentliche mit drei Tasten erledigen.

Beschreibungen zu Symbolen
- LED-Display - Das LED-Display, mit dem die Messwerte angezeigt werden, ist groß genug und dank der schwarz-weißen kontrastierenden Ausführung auch im Dunkeln sehr übersichtlich.
- Kompakter und praktischer Ständer - Im Lieferumfang enthalten ist ein praktischer Ständer, in dem sowohl das Gerät als auch die Manschette einfach aufbewahrt werden können.
- Automatische Bedienung – Sie müssen keine Einstellungen am Gerät vornehmen. Sie drücken einfach eine Taste und das Blutdruckmessgerät kümmert sich um den Rest.
- Unregelmäßige Herzfrequenzanzeige - Mithilfe der Anzeige überwacht das Gerät die Werte Ihrer Herzfrequenz, deren Unregelmäßigkeit durch ein Signal gemeldet wird.
- Bewegungsanzeige – Wenn Sie sich während der Messung bewegen, werden Sie vom Gerät aufgefordert, eine neue Messung durchzuführen.
- Genaue Messung – Die oszillometrische Methode gewährleistet schnelle und genaueste Messungen.
- Speicher für 2× 120 Messungen – Das Blutdruckmessgerät kann von zwei Benutzern verwendet werden und speichert 120 vorherige Messungen von jedem von ihnen. So können Sie die Blutdruckwerte langfristig überwachen.
- WHO Ampel-Farbskala – Bei jeder Messung werden Ihre Ergebnisse nach dem WHO-System (Weltgesundheitsorganisation) auf einer Farbskala sortiert. Dies ermöglicht eine einfache und eindeutige Beurteilung Ihres Blutdrucks.
- Mittelwertanzeige – Das Blutdruckmessgerät berechnet und zeigt den Mittelwert der letzten drei Messungen an.
- Universalgröße der Manschette – Die Manschette des Geräts kann auf 22-42 cm eingestellt werden, sodass die Größe für jeden geeignet ist.
- Sprachfunktion – Ein Vorteil des Geräts ist die Sprachfunktion, die Sie durch die gesamte Messung führt und Ihnen die gemessenen Werte vorliest.
- Automatische Abschaltung – Wenn Sie vergessen, das Blutdruckmessgerät nach der Messung auszuschalten, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass die Batterien leer werden. Das Gerät schaltet sich nach einer Weile selbst ab.
- Auch für unterwegs geeignet – Dank seiner kompakten Abmessungen ist das Blutdruckmessgerät leicht zu transportieren. Gleichzeitig müssen Sie sich dank Batteriebetrieb keine Gedanken über das Aufladen des Geräts machen.
- Zwei Betriebsarten – Das Blutdruckmessgerät kann mit Batterien verwendet oder über einen universellen USB-C-Anschluss aufgeladen werden.
- WHO klinische Zertifizierung für Genauigkeit – Das Blutdruckmessgerät wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sorgfältig getestet und validiert und erfüllt globale klinische Standards und Protokolle.

Ausstattung:
2 Benutzer
Speicher für 2 × 120 Messergebnisse
Premium-Design
Übersichtliche LED-Kontrastanzeige
Unregelmäßige Herzfrequenzanzeige
Praktischer Ständer
Universalmanschette 22-42 cm

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Genauigkeit (Details): 3 mmHg · Manschetten-Länge (max.): 440 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (3x), inkl.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
truelife
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
440 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Genauigkeit (Details):
3 mmHg
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (3x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, truelife, TLPBV, Pulse B-Vision
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 46,10*
€ 4,00*
ab € 32,92*
€ 46,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.