Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife TLPBV Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife TLPBV Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
TrueLife TLPBV Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
TrueLife TLPBV Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
TrueLife TLPBV Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93793066
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLPBV
EAN/GTIN:
     8594175355888
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
505 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Ja
Messverfahren
Oszillometrisch
Herzfrequenzmonitor
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LED
Anzeigegerät
62.5 x 63.5 mm
Technische Details
Druckmessbereich
40 - 230 mmHg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.