| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2527034-BP Herst.-Nr.: VC-12635170 EAN/GTIN: 4064161209166 |
| |
|
| | |
| Leitungszuordnungsgerät VC-12635170 VOLTCRAFT LZG-1 DMM
VOLTCRAFT Multimeter mit Leitungszuordnungsgerät LZG-1 DMM
Zuordnen von Leitungen mit bis zu 16 Adern Multimeter für CAT III 600 V
Identifizieren Sie mit dem LZG-1 DMM ohne die Hilfe einer weiteren Person bis zu 16 Adern eines Kabels. Es ist lediglich eine vorher bekannte Masse- oder Bezugs-Leitung erforderlich (kann auch eine Heizungs- oder Wasser-Leitung sein). Der Sender wird mit den durchnummerierten Krokoklemmen an die einzelnen Adern angeschlossen. Am Messgerät erfolgt direkt die Anzeige der entsprechenden Nummer. Weitherhin verfügt das LZG-1 DMM noch über die umfangreichen Funktionen eines Multimeters. Durch den Gummischutz ist das Gerät auch für den harten Baustellen-Einsatz geeignet.
Ausstattung: Messfunktionen: V/AC, V/DC, Widerstand, Diodentest, Akustische Durchgangsprüfung.
Technische Daten: Gewicht: 310 g · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 162 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Weitere technische Daten: Messbereich Spannung AC: 1 mV - 600 V, DC: 0,1 mV - 600 V · Messbereich Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ · Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung
Lieferumfang: LZG-1 DMM · Sender · 1 Satz Sicherheitsmessleitungen · 2 Micro-Batterien (AAA) · 2 x 9 V Block · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 75 x 162 x 44 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 44 mm | Produktabmessung, Höhe: | 162 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Messkategorie (LOV): | CAT III 600 V | Typ (Hersteller-Typ): | LZG-1 DMM | Gewicht: | 310 g | Status: Education Product: | 1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Leitungszuordnungsgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,41* | € 74,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,58* | € 74,87* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,09* | € 85,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|