Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2526539-BP Herst.-Nr.: 00201140 EAN/GTIN: 4047443470393 |
| |
|
| | |
| Hama Telefon (analog) Anschlusskabel [1x RJ11-Stecker 6p4c - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 15 m Schwarz
Modularkabel, Stecker 6p4c - Stecker 6p4c, 15 m, Schwarz
Zum Anschluss von analogen und digitalen Endgeräten an eine Modular-Anschlussdose Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität z.B. zum Anschluss von Telefon, Fax oder Anrufbeantworter
Ausstattung: Farbe: Schwarz, Farbton: Schwarz, Produktbereich: Festnetztelefon, Produktlinie: Essential Line, Qualität: Essential, Anschluss: RJ11 (6p4c)-Stecker, Ausführung: Rundkabel, Länge: 15 m, Verwendungszweck: Modemanschluss, Telefonanschluss
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ11 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15 m · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: - 1 Modularkabel
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 15 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ11-Stecker 6p4c | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ11-Stecker 6p4c | Marke: | Hama | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Telefon (analog) | Innenleiter-Material: | Kupfer | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | RJ11 | Produkt-Art: | Telefon (analog) Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Modularkabel RJ-11, datenkabel 15m, alarmkabel, hama datenkabel, Hama, 00201140, Modularkabel, Stecker 6p4c - Stecker 6p4c, 15 m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,69* | € 12,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,65* | € 12,73* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,12* | € 30,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|