Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix LED-Feuchtraumleuchte LED G13 9 W Naturweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525888-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5051776
EAN/GTIN:
     4064161207476
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led
Sygonix LED-Feuchtraumleuchte LED G13 9 W Naturweiß Grau

Sygonix LED-Feuchtraumleuchte 9 W

Naturweiße LED
Robust und langlebig
Spritzwassergeschützt

Hochwertige und leistungsstarke LED-Feuchtraumleuchte für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Einfache Montage mit Klemmenblock und Metallhalteklammern. Das robuste Gehäuse ist langlebig und besitzt die Schutzart IP65.

Ausstattung:
Naturweiße LED austauschbar
Klemmenblock mit Schnellkontakt
Mit Metallwanne
ABS-Gehäuse
PC-Abdeckung mit Kunststoffstreifen
Robust und langlebig
Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rohr · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Grau · Lampen-Besonderheiten: Mit Abdeckung · Leistung: 9 W · Leuchtfarben: Naturweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 990 lm · Material: ABS-PC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 664 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: G13 · Stil (Lampen): Industriell

Lieferumfang:
LED-Röhrenleuchte Tri-Proof,2x Metallhalteklammern ,4x Schrauben und Dübel,Schraubbuchse,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 664 x 66 x 73 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
664 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rohr
Leuchtfarben:
Naturweiß
Lampen-Besonderheiten:
Mit Abdeckung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
ABS-PC
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
9 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
990 lm
Sockel:
G13
Gewicht:
500 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Feuchtraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, feuchtraumlampe ip65, 4064161207476, Sygonix, SY-5051776, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
267
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 21,37*
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 22,50*
9 Tage
273
€ 6,99*
ab € 24,70*
€ 34,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.