Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WBP-120 Wärmebildkamera -20 bis 550 °C 120 x 90 Pixel 50 Hz integrierte Digitalkamera, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525736-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12628680
EAN/GTIN:
     4064161208411
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera voltcraft
VOLTCRAFT WBP-120 Wärmebildkamera -20 bis 550 °C 120 x 90 Pixel 50 Hz integrierte Digitalkamera,WiFi,2m fallsicher

Wärmebildkamera WBP-120

50 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C
120 x 90 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 80 mK
Schlankes Taschenformat
Sturzsicher bis 2 m Höhe
Medienspeicher: Intern 3,4 GB EMMC, Max. 32 GB microSD-Karte
Wi-Fi für Datenübertragung und Live-Videoausgabe über App
Doppelfunktion: Kombination aus optischer und Wärmebildkamera

Wärmebildkamera im Taschenformat
Die 50Hz Wärmebildkamera WBP-150 passt in jede Hosentasche, bietet aber zugleich modernste Technik, um aussagekräftige Wärmebilder zu erstellen. Ob an elektrischen Anlagen, Gebäudefassaden oder in der Lebensmittelbranche: Die Infrarotkamera ermöglicht das Aufspüren unerwünschter Temperaturabweichungen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Flexibler Einsatz und Datenübertragung per WiFi
Heiß oder kalt? Die Voltcraft WBP-150 erstellt Bilder in einem Temperaturbereich von -20 bis +550° C mit einer thermischen Empfindlichkeit von 80 mK. Dabei können die Aufnahmen auf den zentralen Spot oder auf drei manuell einstellbare Spots fokussiert werden. Für Detailaufnahmen steht ein stufenloser Digitalzoom zur Verfügung, der eine 32-fache Vergrößerung der Motive ermöglicht. Dank WiFi lassen sich alle Daten auch von unterwegs abfragen, sogar eine Live-Videoausgabe per App ist möglich.
Klare Ergebnisse und clevere Doppelfunktion
Die Extremtemperaturen eines Objekts werden festgehalten und beobachtet, wobei die Kamera gegebenenfalls ein Warnsignal ausgibt. Zur Auswertung stehen 12 verschiedene Farbpaletten zur Verfügung. Die Bilder können auf dem 8.89 cm LCD-Touchscreen direkt vor Ort betrachtet oder zur späteren Auswertung auf einer bis zu 32 GB großen microSD-Karte gespeichert werden. Auf dem internen Medienspeicher finden Daten bis 3,4 GB Größe Platz. Besonders effektiv: Die WBP-150 zeigt nicht nur die für Wärmebildkameras typischen Analysebilder, sie kann auch als optische Kamera eingesetzt werden. Mit dieser Doppelfunktion lassen sich die Aufnahmen noch signifikanter auswerten.
Energiesparend und robust
Die WBP-150 denkt mit: Bei längerer Nichtbenutzung schaltet sie sich automatisch ab, um Energie zu sparen. Die Kamera ist staub- und wassergeschützt nach IP54 und auch ein Sturz aus zwei Meter Höhe kann das stabile Gehäuse nicht beeindrucken. Im Lieferumfang befinden sich neben der Kamera ein USB-C®-Kabel, eine 32 GB microSD-Karte sowie ein Benutzerhandbuch und ein praktischer Trageschlaufe.

Ausstattung:
5x Bildmodi: IR-Bild, Visuelles Bild, Bild im Bild, Auto-Fusion, Zoom
12x Farbpaletten: Eisen, Regenbogen, Grau, Grau invertiert, Braun, Blau-Rot, Heiß-Kalt, Feder, Oberer Alarm, Unterer Alarm, Zonenalarm, Sichtzone
Alarm bei hoher und niedriger Temperatur
Verfolgung der hohen und niedrigen Temperatur
Display-Auflösung: 640 x 480 Bildpunkte
Anzeige: 8,89 cm (3,5") LCD-Touchscreen
Automatische Abschaltung
Spot: Zentraler Spot, 3 manuelle Spots
Zoom: 1 - 32x stufenlos, Digitalzoom
Fokus frei einstellbar
Schutzart IP54
LED-Blitzlicht: Kühles Licht 5700, 150 lm
Eingebaute Digitalkamera: 2 Megapixel

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 8 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Bildwiederholfrequenz: 50 Hz · Bolometermatrix: 120 x 90 Pixel · Dig. Zoom: 32 x · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Emissionsgrad (max.): 1.00 · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 196 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 550 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 0.5 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): microSD,WLAN · Schnittstellen (Typ): USB · Schutzart: IP54 · Thermische Empfindlichkeit: 80 mK · Wärmebildkamera-Besonderheiten: integrierte Digitalkamera,WiFi,2m fallsicher · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Wärmebildkamera
USB-C®-Kabel
32 GB microSD-Karte
Trageschlaufe
Benutzerhandbuch
Software zum Download

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22 x 128 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Display-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Emissionsgrad (max.):
1.00
Emissionsgrad (min.):
0.01
Messbereich Temperatur:
-20 bis 550 °C
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen (Typ):
USB
Schutzart:
IP54
Bolometermatrix:
120 x 90 Pixel
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fokussierung:
Automatisch
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
microSD | WLAN
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
integrierte Digitalkamera | WiFi | 2m fallsicher
Typ (Hersteller-Typ):
WBP-120
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
8
Bildwiederholfrequenz:
50 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
0.5 m
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Thermische Empfindlichkeit:
80 mK
Gewicht:
196 g
Dig. Zoom:
32 x
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, VOLTCRAFT, VC-12628680, WBP-120, infrarot-kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,66*
€ 388,02*
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 326,66*
€ 388,03*
Frei Haus
ab € 360,40*
€ 426,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,81*
€ 457,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.