Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pard TA32 37154-02 Wärmebildkamera 8 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523643-BP
Hersteller:
     Pard
Herst.-Nr.:
     37154-02
EAN/GTIN:
     4251156236522
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Pard TA32 37154-02 Wärmebildkamera 8 x 25 mm

Pard Wärmebildgerät TA32

6 verschiedene Darstellungsfarben
Wasserdicht
Fotos oder Videoaufzeichnung möglich

Das handliche und leichte Beobachtungsgerät ist universell einsetzbar, eignet sich optimal zum Aufspüren von Wild bei weiten Entfernungen und zur Nachsuche und ist der ideale Begleiter bei der Jagd.

Ausstattung:
Digitale Vergößerung 1x, 2x, 4x, 6x, 8x
6 verschiedene Darstellungsfarben: schwarz, weiß, rot, Edge, Sky, Iron
Wasserdicht
1024x768 OLED Display
Fotos oder Videoaufzeichnung möglich
1440x1080 Video-Aufzeichnung
Bildübertragung mittels HDMI oder WIFI

Technische Daten:
Bauart (Optik): Monokular · Blickwinkel (Details): 10.6 ° · Gewicht: 298 g · Max. Beobachtungsdistanz: 2000 m · Objektiv-Ø: 25 mm · Stromversorgung: Akku · Vergrößerungsfaktor (Details): 8 x · Weitere technische Daten: Li-Ion Akku: 18650, 3,7 V
Bis zu 6h Dauerbetrieb möglich
Einsetzbar von -30 bis +60°C
1024x768 OLED Display
Pixelgröße 12 μm
Schutzart IP67

Lieferumfang:
TA32,Umhängetasche,Handschlaufe,USB-Typ-C-Kabel,Li-Ion 18650 3,7 V Akku,Stoffbeutel,Objektivdeckel,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Micro-SD-Karte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Pard
Bauart (Optik):
Monokular
Max. Beobachtungsdistanz:
2000 m
Blickwinkel (Details):
10.6 °
Objektiv-Ø:
25 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
8 x
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
298 g
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: Pard, 37154-02, TA32, Nachtsicht, Nachtglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.861,27*
€ 1.954,24*
Frei Haus
ab € 1.805,48*
€ 1.954,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,24*
€ 2.325,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,94*
€ 2.308,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.892,80*
€ 2.252,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.866,47*
€ 2.221,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.861,27*
€ 2.214,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.