Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Audio Konverter [HDMI - Koaxial, Toslink]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523572-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10094288
EAN/GTIN:
     4064161206813
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
SpeaKa Professional Audio Konverter [HDMI - Koaxial,Toslink]

SPEAKA Professional HDMI (eARC/ARC) zu Koax/Toslink-Adapter

Wandelt digitale ARC Audiodaten in koaxiale oder optische digitale Audiodaten für herkömmliche Heimkinosysteme um
Unterstützt 5.1 Kanäle
LED-Anzeige für Netzbetriebsstatus

Wandelt digitale ARC Audiodaten in koaxiale oder optische digitale Audiodaten für herkömmliche Heimkinosysteme um

Ausstattung:
SPDIF Digital Audio
- Koax SPDIF Pegel (ohne Last): 1 Vpp ± 10 %
Toslink Digital Audio
- Signaltransferrate: 25 Mbps (max.)
- SPDIF-Ausgabe: LPCM 2 Kanäle, (Dolby, DTS) 5.1 Kanäle

Technische Daten:
Anschluss auf: Koaxial,Toslink · Anschluss von: HDMI · Anschluss-Typ: HDMI,S/PDIF,Toslink · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Koaxial-Buchse,Toslink-Buchse (ODT) · Anwendungsbereiche: Haushalt · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Gewicht: 34.5 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Konverter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · unterstützte Audioformate: Dolby-AC3,DTS,LPCM 2.0

Lieferumfang:
HDMI (eARC/ARC) zu Koax/Toslink Adapter,Netzteil,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 53 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Koaxial-Buchse | Toslink-Buchse (ODT)
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Anschluss (von - auf):
[HDMI - Koaxial|ツ| Toslink]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
Dolby-AC3 | DTS | LPCM 2.0
Anschluss von:
HDMI
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
Koaxial | Toslink
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | S/PDIF | Toslink
Anwendungsbereiche:
Haushalt
Gewicht:
34.5 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Konverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
412
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 38,50*
€ 4,00*
ab € 28,13*
€ 40,21*
€ 3,50*
ab € 43,97*
€ 58,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.