Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10093128 Extension Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523282-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10093128
EAN/GTIN:
     4064161196848
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-10093128 Extension Board

I2C-Shield für Arduino /Raspberry Pi /Micro: bit

Betriebsspannung: 5 V DC
Kommunikationsmodus: I2C
10 Kommunikationsanschlüsse
Pinabstand: 2,54 mm

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino,BBC micro:bit,Raspberry Pi® · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stromversorgung (LOV): über Blockklemme

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino | BBC micro:bit | Raspberry Pi®
Stromversorgung (LOV):
über Blockklemme
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Extension Board
Weitere Suchbegriffe: 04064161196848, TRU COMPONENTS, TC-10093128
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
427
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,53*
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.