Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Einbauthermostat Einbau -30 bis +30 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522214-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5044428
EAN/GTIN:
     4064161204604
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
sygonix einbauthermostat
einbau thermostat
Sygonix Einbauthermostat Einbau -30 bis +30 °C

Sygonix Einbauthermostat -30 BIS +30 °C

Einstellbereich: -30 bis 30 °C
Schaltdifferenz 2±1 °C

Dieser Thermostat ist nicht nur als Ersatzteil für Gefrier- oder Kühlschränke geeignet. Auch im Bereich der Klima- und Lüftungs-Technik können Sie ihn für unterschiedlichste Schalt- und Steueraufgaben einsetzen. Und durch seine kompakte Bauform ist der Einbau auch kein Problem.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Ja · Frostschutzfunktion: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Einbau · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Heizgeräte,Klimageräte · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: +30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: -30 °C

Lieferumfang:
Einbauthermostat · Kapillarfühler · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Abmessungen:
(L x B) 56 mm x 35 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Display:
Nein
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte | Klimageräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Einbau
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
-30 bis +30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
+30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
-30 °C
Fernfühler:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Einbauthermostat
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5044428, 2226737, BT-2226737, 04064161018270
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
474
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 19,45*
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 19,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.