| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2521712-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HD-1688ISK EAN/GTIN: 4064161202426 |
| |
|
| | |
| HD-1688ISK Quarz Uhrwerk Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=20.4 mm
Quarz-Uhrwerk 20,4 mm
Mittlere Gangabweichung weniger als 1 s/Tag
Dieses Uhrwerk besitzt eine Zeigerwellenlänge von 20,4 mm für stärkere Zifferblätter.
Ausstattung: Schaft: 20,4 mm · Zeigerbohrung: 2,8 x 3,8 / 5 mm Langloch/rund · Ziffernblattstärke: 9 mm · Montage-Bohrung: 8 mm · Drehrichtung: rechts.
Technische Daten: Ausführung (Uhren): Quarz · Drehrichtung: rechts · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Zeigerwellen-Länge: 20.4 mm
Lieferumfang: Quarz-Uhrwerk,5x Befestigungsmuttern,Metallbügel,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 56 x 70 x 16 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 16 mm | Produktabmessung, Höhe: | 70 mm | Produktabmessung, Breite: | 56 mm | Drehrichtung: | rechts | Ausführung (Uhren): | Quarz | Zeigerwellen-Länge: | 20.4 mm | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Uhrwerk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HD-1688ISK, Uhrwerk, Uhr-Werk, Uhrenantrieb, Uhren-Antrieb |
| | |
| |