Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-1688MRCSA Funk Uhrwerk Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=14.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521707-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HD-1688MRCSA
EAN/GTIN:
     4064161202372
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
HD-1688MRCSA Funk Uhrwerk Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=14.5 mm

Quarz-Uhrwerk 14,8 mm

DCF-77 Zeitzeichenempfang
Automatische Zeiteinstellung

Dieses Uhrwerk besitzt eine Zeigerwellenlänge von 14,5 mm für stärkere Zifferblätter.

Ausstattung:
Schaft: 14,5 mm · Zeigerbohrung: 3,2 / 5,1 mm rund/rund · Ziffernblattstärke: 3,5 mm · Montage-Bohrung: 8 mm · Drehrichtung: rechts.

Technische Daten:
Ausführung (Uhren): Funk · Drehrichtung: rechts · Gewicht: 49 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 cm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Zeigerwellen-Länge: 14.5 mm

Lieferumfang:
Funk-Uhrwerk 14,5 mm,3x Befestigungsmuttern,Metallbügel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 56 x 56 x 20 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 cm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Drehrichtung:
rechts
Ausführung (Uhren):
Funk
Zeigerwellen-Länge:
14.5 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
49 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Uhrwerk
Weitere Suchbegriffe: HD-1688MRCSA, Uhrwerk, Uhr-Werk, Uhrenantrieb, Uhren-Antrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
448
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 16,52*
€ 4,00*
ab € 11,48*
€ 16,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195028
ab € 3,61*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195706
ab € 7,73*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195692
ab € 3,81*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195986
ab € 2,82*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195951
ab € 10,56*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195943
ab € 14,52*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195036
ab € 10,25*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195765
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.