Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-1688FMRCSB Funk Uhrwerk schleichend Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521701-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HD-1688FMRCSB
EAN/GTIN:
     4064161202310
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
HD-1688FMRCSB Funk Uhrwerk schleichend Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=12 mm

Funk-Uhrwerk 12 mm

Schleichende Sekunde
Zeitzeichenempfang DCF-77
Automatische Zeiteinstellung

Dieses Uhrwerk besitzt eine Zeigerwellenlänge von 12 mm für stärkere Zifferblätter.

Ausstattung:
Zeigerbohrung: 3,3/5,1 mm rund/rund · Ziffernblattstärke: 2 mm · Montage-Bohrung: 8 mm · Drehrichtung: rechts.

Technische Daten:
Ausführung (Uhren): Funk · Drehrichtung: rechts · Gewicht: 65 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Zeigerwellen-Länge: 12 mm

Lieferumfang:
Funk-Uhrwerk,Metallaufhänger,3x Befestigungsmuttern,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 56 x 72 x 21 mm
Produktabmessung, Tiefe:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Drehrichtung:
rechts
Ausführung (Uhren):
Funk
Zeigerwellen-Länge:
12 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
65 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Uhrwerk schleichend
Weitere Suchbegriffe: HD-1688FMRCSB, Uhrwerk, Uhr-Werk, Uhrenantrieb, Uhren-Antrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 17,63*
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 17,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195028
ab € 3,61*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195706
ab € 7,73*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195692
ab € 3,81*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195986
ab € 2,82*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195951
ab € 10,56*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195943
ab € 8,92*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195036
ab € 10,25*
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
195765
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.