Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Gear Disco Block 410 PK Karaoke-Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2520931-BP
Hersteller:
     N-Gear
Herst.-Nr.:
     DISCO410-PK
EAN/GTIN:
     8719327187586
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
karaoke anlage
N-Gear Disco Block 410 Portable Bluetooth Disco / Karaoke Speaker Karaoke-Anlage

N-GEAR N-Gear DISCO410 (pink) Karaoke & Party Bluetooth Lautsprecher mit Discokugel, Lichteffekten & Mikrofon Bluetooth-Lautsprecher, pink

Bluetooth Lautsprecher: Mit dem N-Gear DISCO410 und Ihrer Lieblingsmusik starten Sie überall die nächste Party!
Disco-Feeling: Dank der coolen Discokugel erstrahlt jeder Raum im Funkellicht
Power Box: Der kompakte Bluetooth Speaker bietet mit 50 Watt Leistung genug Kraft, um die Party mit sattem Sound anzuheizen
USB & microSD: Außerdem können MP3s per USB-Stick (max. 64 GB) oder microSD-Karte (max. 64 GB) wiedergegeben
Inklusive Mikrofon: Im Lieferumfang ist ein kabelgebundenes Mikrofon enthalten – Ideal, um die Party zu eröffnen oder zur Musik mitzusingen!

Klein, kompakt & voller Party Power! Mit dem N-Gear DISCO410 Bluetooth Lautsprecher und Ihrer Lieblingsmusik starten Sie überall die nächste Party! Der coole Speaker überzeugt mit insgesamt 50 Watt Leistung und begeistert daheim oder unterwegs. Voll aufgeladen spielt er bis zu 6 Stunden die eigene Musik vom Tablet oder Handy. Neben Bluetooth, lässt sich der Speaker auch per Audiokabel ansteuern. Zudem können MP3s per USB-Stick (max. 64 GB) oder microSD-Karte (max. 64 GB) wiedergegeben werden. Besonderes Highlight: Dank der coolen Discokugel wird jeder Raum mit bunten Funkellichtern in Szene gesetzt. Somit ist der N-Gear DISCO410 der perfekte Soundwürfel für die nächste Geburtstagsfeier, WG-Party oder lange Festivalnacht. Damit auch dem Smartphone niemals die Energie ausgeht, lässt sich der N-Gear Bluetooth Lautsprecher auch als Powerbank nutzen. Hierfür wird das Mobilgerät einfach per USB mit dem Speaker verbunden. Um die Party mit einer kurzen Ansprache zu eröffnen oder ausgelassen zur Musik mitzusingen, wird der DISCO410 mit einem kabelgebundenen Mikrofon ausgeliefert. Im Lieferumfang ist außerdem ein microUSB-Kabel zum Aufladen enthalten.

Technische Daten:
Produkt-Art: Karaoke-Anlage

Lieferumfang:
Im Lieferumfang ist ein kabelgebundenes Mikrofon enthalten, es ist außerdem ein microUSB-Kabel zum Aufladen des Speakers enthalten.

Systemvoraussetzungen:
Bluetooth, iOS, Android

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rosa
Marke:
N-Gear
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Produkt-Art:
Karaoke-Anlage
Weitere Suchbegriffe: N-Gear, DISCO410-PK, Disco Block 410 PK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 69,32*
€ 4,00*
ab € 48,91*
€ 69,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.