Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann BLACK & WHITE Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2520259-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5054.01
EAN/GTIN:
     4009816037190
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann BLACK & WHITE Thermo-/Hygrometer Schwarz

Thrmo-Hygrometer BLACK & WHITE 30.5054.01

E-Ink Display
Kontraststark und blendfrei wie auf Papier
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Uhrzeit mit Wochentag oder Datum
Höchst- und Tiefstwerte, Komfortzone

Möchten Sie für ein behagliches Wohnklima in Ihren Räumen sorgen, dann ist ein Thermo-Hygrometer das richtige Instrument. Das BLACK & WHITE verschafft Ihnen den nötigen Überblick mit einer besonders augenfreundlichen E-Ink-Anzeige. Alle Werte werden kontrastreich und blendfrei wie auf Papier angezeigt. Wählen Sie Ihre Anzeige schwarz auf weiß oder invertiert mit einer weißen Schrift auf schwarzem Hintergrund.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie so einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren, wenn die Werte außerhalb der Komfortzone liegen. Erscheint ein lachendes Smiley, sind die Werte optimal. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt.
Das BLACK & WHITE verfügt außerdem über eine Uhr mit Datums- oder Wochentagsanzeige.
Das praktische kleine Gerät lässt sich auf vielfältige Weise in Position bringen:
– Stellen Sie das Thermo-Hygrometer mit dem ausklappbaren Ständer in verschiedenen Sichtwinkeln auf.
– Nutzen Sie den mitgelieferten Wandhalter mit Klebepad oder hängen Sie das Gerät mit einem Nagel direkt an die Wand.
– Mit dem rückseitigen Magneten haftet das BLACK & WHITE auch auf Metalloberflächen.

Ausstattung:
Kontraststarkes, blendfreies Display wie auf Papier
Wahlweise normal oder invertiert
Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
Höchst- und Tiefstwerte
Uhrzeit mit Wochentag oder Datum
Komfortzone (Smiley)
Mit Ständer, Magnet und Klebepad

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Datum,Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Komfortanzeige (n),MAX-/MIN-Werte,Wochentag,Quarz-Uhr · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 60 g · Material: Kunststoff · Messbereich Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: -9.9 bis +50 °C · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl. · Weitere technische Daten: E-Ink Display – Kontraststark und blendfrei wie auf Papier · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Halter mit Selbstklebefolie,Batterien

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Funktionen (Wetterstationen):
Datum | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Komfortanzeige (n) | MAX-/MIN-Werte | Wochentag | Quarz-Uhr
Messbereich Innenluftfeuchte:
1 bis 99 %
Messbereich Innentemperatur:
-9.9 bis +50 °C
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle (2x)|ツ| inkl.
Gewicht (Station):
60 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, 30.5054.01, BLACK & WHITE, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 17,25*
€ 24,38*
€ 4,00*
ab € 19,55*
€ 32,70*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 24,09*
€ 33,39*
€ 3,50*
ab € 31,09*
€ 41,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.