Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S575302 Herst.-Nr.: 30.5054.01 EAN/GTIN: 4009816037190 |
| |
|
| | |
| Möchten Sie für ein behagliches Wohnklima in Ihren Räumen sorgen, dann ist ein Thermo-Hygrometer das richtige Instrument. Das BLACK & WHITE verschafft Ihnen den nötigen Überblick mit einer besonders augenfreundlichen E-Ink-Anzeige. Alle Werte werden kontrastreich und blendfrei wie auf Papier angezeigt. Wählen Sie Ihre Anzeige schwarz auf weiß oder invertiert mit einer weißen Schrift auf schwarzem Hintergrund. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie so einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren, wenn die Werte außerhalb der Komfortzone liegen. Erscheint ein lachendes Smiley, sind die Werte optimal. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt. Das BLACK & WHITE verfügt außerdem über eine Uhr mit Datums- oder Wochentagsanzeige. Das praktische kleine Gerät lässt sich auf vielfältige Weise in Position bringen: – Stellen Sie das Thermo-Hygrometer mit dem ausklappbaren Ständer in verschiedenen Sichtwinkeln auf. – Nutzen Sie den mitgelieferten Wandhalter mit Klebepad oder hängen Sie das Gerät mit einem Nagel direkt an die Wand. – Mit dem rückseitigen Magneten haftet das BLACK & WHITE auch auf Metalloberflächen. Features: E-Ink Display Kontraststark und blendfrei wie auf Papier Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit Uhrzeit mit Wochentag oder Datum Höchst- und Tiefstwerte, Komfortzone Lieferumfang: Inkl. Halter mit Selbstklebefolie + Batterien Weitere Informationen: | | Innentemperatur: | -9.9 bis +50 °C | Innenluftfeuchte: | 1 - 99 % | Anzeige: | digital | Material: | Kunststoff | Funktionen: | Datum + Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Komfortanzeige (n) + MAX-/MIN-Werte + Wochent | Gehäusefarbe: | Schwarz | Spannungsversorgung Station: | CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl. | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Gewicht (Station): | 60 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,15* | € 24,39* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,52* | € 32,91* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,94* | € 41,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|