Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxx W 60 AZ Senioren-Handy mit Ladestation, SOS Taste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2519986-BP
Hersteller:
     Roxx
Herst.-Nr.:
     220732
EAN/GTIN:
     4260473220732
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Roxx W 60 AZ Senioren-Handy mit Ladestation,SOS Taste Schwarz

Roxx W 60 AZ Senioren-Handy

DUAL-SIM
Telefonbuch / Textnachrichten / SOS: 100 / 50 / 5 Einträge
Foto-Kontakte: 8 Einträge

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 700 mAh · Bluetooth: Ja · Display-Diagonale (in Zoll): 1.77 Zoll · GSM-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz · Gesprächs-Zeit (max.): 4 h · Gewicht: 75 g · Handy-Besonderheiten: mit Ladestation,SOS Taste · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera integriert: Ja · Mobilfunk-Standard: GSM/2G · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Notruftaste (Ja/Nein): Ja · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 113.5 mm · Speicherkapazität: 56 MB · Speicherkartenslots: SD-Karte (bis 32 GB) · StandBy-Zeit (max.): 10 d

Lieferumfang:
Roxx W 60 AZ Senioren-Handy,Akku,USB-Ladeadapter,USB-Kabel,Tischladestation

Weitere Informationen:
Bluetooth:
Ja
Abmessungen:
(L x B) 113.5 mm x 54 mm
Display-Diagonale (cm):
4.5 cm
Speicherkartenslots:
SD-Karte (bis 32 GB)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
113.5 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
1.77 Zoll
Marke:
Roxx
GSM-Frequenz:
850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz
Farbe:
schwarz
Notruftaste (Ja/Nein):
Ja
Handy-Besonderheiten:
mit Ladestation | SOS Taste
Speicherkapazität:
56 MB
Mobilfunk-Standard:
GSM/2G
Akku-Kapazität:
700 mAh
Gesprächs-Zeit (max.):
4 h
Kamera integriert:
Ja
Netzbetreiber, Vertragsart:
Ohne Vertrag|ツ| frei für alle Netze
StandBy-Zeit (max.):
10 d
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Senioren-Handy
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, roxx handy, großtastenhandy, Roxx, 220732, W 60 AZ, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 38,51*
€ 4,00*
ab € 26,91*
€ 38,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.