Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Reihe F1x6 Akkupack 6x Micro (AAA) U-Lötfahne NiMH 7.2 V 750 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-251963-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     132321
EAN/GTIN:
     4042883323216
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
nimh akkupack 7,2v 750 mah
Panasonic eneloop Reihe F1x6 Akkupack 6x Micro (AAA) U-Lötfahne NiMH 7.2 V 750 mAh

eneloop Akkupack Micro 7,2 V, ULF

Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung
Bis zu 2100 Ladezyklen
Inkl. U-Lötfahne

Die eneloop erfüllt auf einzigartige Weise die Bedürfnisse der Verbraucher. Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichen Akkus ist die äußerst geringe Selbstentladung. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. Der Akku ist sofort einsetzbar, besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit, hat eine lange Lagerfähigkeit ohne Energieverlust, ist universell einsetzbar, günstig in der Anschaffung und schonend für die Umwelt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 81 g · Kapazität (mAh, Ah): 750 mAh · Produktabmessung, Breite: 10.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Spannung: 7.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne · Wiederaufladbar: Ja · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 10.5 x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
750 mAh
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
10.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Panasonic
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne
Herst.-Teilenr.:
132321
Typ (Hersteller-Typ):
eneloop Reihe F1x6
Zellen-Zahl:
6
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
7.2 V
Gewicht:
81 g
Produkt-Art:
Akkupack
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs, 4042883323216, Panasonic, 132321, eneloop Reihe F1x6, eneloop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 27,17*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 38,78*
€ 52,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.