| |
|
| Artikel-Nr.: 102-251960-BP Herst.-Nr.: 133605 EAN/GTIN: 4042883336056 |
| |
|
| | |
| Panasonic eneloop Reihe F1x5 Akkupack 5x Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 6 V 750 mAh
eneloop Akkupack Micro 6 V, ZLF
Hohe Leistungsfähigkeit Geringe Selbstentladung Bis zu 2100 Ladezyklen Inkl. Z-Lötfahne
Die eneloop erfüllt auf einzigartige Weise die Bedürfnisse der Verbraucher. Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichen Akkus ist die äußerst geringe Selbstentladung. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. Der Akku ist sofort einsetzbar, besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit, hat eine lange Lagerfähigkeit ohne Energieverlust, ist universell einsetzbar, günstig in der Anschaffung und schonend für die Umwelt.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 67.5 g · Kapazität (mAh, Ah): 750 mAh · Produktabmessung, Breite: 10.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Länge: 52.5 mm · Spannung: 6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Wiederaufladbar: Ja · Zellen-Zahl: 5
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 52.5 x 10.5 x 44.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 750 mAh | Produktabmessung, Höhe: | 44.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 52.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 10.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Marke: | Panasonic | Spezialakku-Besonderheiten: | Z-Lötfahne | Herst.-Teilenr.: | 133605 | Typ (Hersteller-Typ): | eneloop Reihe F1x5 | Zellen-Zahl: | 5 | Wiederaufladbar: | Ja | Spannung: | 6 V | Gewicht: | 67.5 g | Produkt-Art: | Akkupack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,54* | € 21,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,42* | € 21,80* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,28* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|