Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-251514-BP Herst.-Nr.: E300320802 EAN/GTIN: 7638900138771 |
| |
|
| | |
| Energizer Power Plus 6LR61 9 V Block-Akku NiMH 175 mAh 8.4 V 1 St.
Energizer Power Plus NiMH 9 V Block-Akku 175 mAh
Kapazität 175 mAh Langlebige Leistungsfähigkeit Vorgeladen und direkt einsatzbereit Nutzungsdauer bis zu 3 Jahre 175 mAh Mehrere hundert Male wiederaufladbar
Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Verwenden Sie Energizer Recharge Power Plus. Unsere langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Jeder Energizer Recharge Power Plus-Akku kann mehrere hundert Male aufgeladen und verwendet werden. Laden Sie Ihre Akkus mit dem Energizer Recharge Universal-Ladegerät auf, um Ihre Lieblingsgeräte, z. B. Spielzeug, ferngesteuerte Autos und Uhren, langfristig mit Energie zu versorgen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6F22,HR9V,HR22,6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Kapazität (mAh, Ah): 175 mAh · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 8.4 V · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 9 V Block | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | HR6F22 | HR9V | HR22 | 6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604 | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | 9 V-Block | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 175 mAh | Produktabmessung, Tiefe: | 16 mm | Produktabmessung, Höhe: | 48.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 25.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Marke: | Energizer | Typ (Hersteller-Typ): | Power Plus 6LR61 | Wiederaufladbar: | Ja | Spannung: | 8.4 V | Produkt-Art: | 9 V Block-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9V-Block Akku, Akku E-Block, Akkublock 9V, Block Akku, Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ni-mh block akku, 9v block akku, 9v-block batterie energizer, 7638900138771, Energizer, E300320802, Power Plus 6LR61, 9 V Block |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,21* | € 7,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,09* | € 9,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,35* | € 10,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,06* | € 10,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,65* | € 19,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|