Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-251513-BP Herst.-Nr.: E300322002 EAN/GTIN: 7638900138757 |
| |
|
| | |
| Energizer Power Plus HR20 Mono (D)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 2 St.
Energizer Power Plus NiMH Mono-Akku 2500 mAh, 2er
Kapazität 2500 mAh Langlebige Leistungsfähigkeit Vorgeladen und direkt einsatzbereit 2500 mAh Nutzungsdauer bis zu 3 Jahre Mehrere hundert Male wiederaufladbar
Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Verwenden Sie Energizer Recharge Power Plus. Unsere langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Jeder Energizer Recharge Power Plus-Akku kann mehrere hundert Male aufgeladen und verwendet werden. Laden Sie Ihre Akkus mit dem Energizer Recharge Universal-Ladegerät auf, um Ihre Lieblingsgeräte, z. B. Spielzeug, Kofferradios und Taschenlampen, langfristig mit Energie zu versorgen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mono (D) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR20,LR20,D,AM1,XL,MN1300,813,E95,LR20N,13A,KD,R20,LR20L,BA3030,U7520,UM1,Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Kapazität (mAh, Ah): 2500 mAh · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Mono (D) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | HR20 | LR20 | D | AM1 | XL | MN1300 | 813 | E95 | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Mono (D) | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 33 mm x 61 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 2500 mAh | Produktabmessung, Ø: | 33 mm | Produktabmessung, Höhe: | 61 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Marke: | Energizer | Typ (Hersteller-Typ): | Power Plus HR20 | Wiederaufladbar: | Ja | Spannung: | 1.2 V | Produkt-Art: | Mono (D)-Akku |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 6,46* | € 8,86* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,82* | € 9,36* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,81* | € 10,41* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 7,67* | € 11,17* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,58* | € 12,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,29* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|