Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 161930 Laser-Street Car System H0 Bushaltestellen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-249981-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     161930
EAN/GTIN:
     4104090619305
Suchbegriffe:
04104090619305
4104090619305
Faller
161930
Faller 161930 Laser-Street Car System H0 Bushaltestellen-Set

H0 Laser-Street Set-Bushaltestelle

2er Set

Passgenau gelaserte Straßenelemente zum Einbau der Stopp-Stelle (Best.Nr. 21 47 97). Länge je Element 425 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Komponente (Faller Car System): Bushaltestellen-Set · Produktabmessung, Breiten: 50 mm,83 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 850 mm

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
850 mm
Komponente (Faller Car System):
Bushaltestellen-Set
Baugröße:
H0
Produktabmessung, Breiten:
50 mm | 83 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Car System
Weitere Suchbegriffe: Laser-Street
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 17,33*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 17,35*
8 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 14,78*
€ 20,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faller
161670
€ 19,91*
Sonstiges
Faller
161900
€ 75,15*
Sonstiges
Faller
161911
€ 9,26*
Sonstiges
Faller
161920
€ 14,97*
Sonstiges
Faller
161921
€ 16,12*
Sonstiges
Faller
161931
€ 15,09*
Sonstiges
Faller
161940
€ 17,29*
Sonstiges
Faller
161941
€ 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.