Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 161900 Laser-Street Car System H0 Straßenelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-249975-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     161900
EAN/GTIN:
     4104090619008
Suchbegriffe:
04104090619008
4104090619008
Faller
161900
Faller 161900 Laser-Street Car System H0 Straßenelemente

H0 Laser-Street Basis-Set Straßenelemente

Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdraht.

Ausstattung:
Der Inhalt entspricht: 8x gebogene Fahrbahn Radius 268 mm, 45° · 8x gebogene Fahrbahn Radius 218 mm, 45° · 2x gerade Fahrbahn, Länge je 425 mm · 2x gerade Fahrbahn für Stoppstelle, Länge je 425 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Komponente (Faller Car System): Straßenelemente · Produktabmessung, Breiten: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm

Hinweis:
Lieferumfang mit Fahrdraht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Komponente (Faller Car System):
Straßenelemente
Baugröße:
H0
Produktabmessung, Breiten:
50 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Car System
Weitere Suchbegriffe: Laser-Street
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,15*
€ 74,89*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 74,90*
9 Tage
7
€ 6,99*
ab € 72,18*
€ 91,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faller
161670
€ 19,94*
Sonstiges
Faller
161675
€ 30,59*
Sonstiges
Faller
161911
€ 9,27*
Sonstiges
Faller
161920
€ 15,01*
Sonstiges
Faller
161921
€ 16,07*
Sonstiges
Faller
161930
€ 17,24*
Sonstiges
Faller
161931
€ 14,97*
Sonstiges
Faller
161677
€ 29,38*
Sonstiges
Faller
161940
€ 17,22*
Sonstiges
Faller
161941
€ 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.