| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2498158-BP Herst.-Nr.: SY-4996316 EAN/GTIN: 4064161200873 |
| |
|
| | |
| Sygonix Gasmelder mit App-Steuerung netzbetrieben detektiert Methan
WLAN Gasmelder mit App-Steuerung
Blinkende Alarmanzeige Dreifarbige Statusanzeige Test-/Stummschaltmodus
Damit die Gasleitung nicht zum Sicherheitsrisiko wird Ob zum Kochen oder Heizen - Gas ist als Energiequelle beliebt und weit verbreitet, birgt allerdings auch ein gewisses Gefahrenpotential: Aus schadhaften Leitungen entweichendes Gas ist hochexplosiv! Warnmeldung vor Ort und am Smartphone Der Sygonix WLAN Gasmelder erkennt Erdgasanteile in der Umgebungsluft und schickt Push-Benachrichtigungen über die mobile App direkt auf ein beliebiges mobiles Endgerät. Auch der Betriebsstatus des Geräts lässt sich auf diesem Weg per WLAN unkompliziert überprüfen. Am Gasmelder selbst befindet sich zusätzliche eine blinkende Alarmanzeige sowie eine dreifarbige Statusanzeige. Mit dem Test- und Pausenmodus kann das Gerät auf Funktion überprüft und in den Ruhezustand versetzt werden. Einfache Installation Der Sygonix WLAN Gasmelder kann an einem geeigneten Standort mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln unkompliziert an der Wand montiert werden.
Ausstattung: Dreifarbige Statusanzeige Test-/Pausenmodus Blinkende Alarmanzeige
Technische Daten: Ausführung (allgemein): WLAN Gasmelder mit App-Steuerung · Gewicht: 205 g · Melder-Besonderheiten: mit App-Steuerung · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: mit App-Steuerung · detektiert: Methan
Lieferumfang: WLAN-Gasdetektor 2x Schrauben 2x Dübel Benutzerhandbuch
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 86 x 112 x 34 mm | detektiert: | Methan | Produktabmessung, Tiefe: | 34 mm | Produktabmessung, Höhe: | 112 mm | Produktabmessung, Breite: | 86 mm | Marke: | Sygonix | Melder-Besonderheiten: | mit App-Steuerung | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Ausführung (allgemein): | WLAN Gasmelder mit App-Steuerung | Gewicht: | 205 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Gasmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4996316, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder, Gasalarm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,46* | € 26,47* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,91* | € 28,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,47* | € 59,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|