Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT AT-430 Dritte Hand mit Lupe (Ø x H) 90 mm x 365 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497610-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7492830
EAN/GTIN:
     4064161200729
Suchbegriffe:
Dritte Hand
toolcraft dritte hand
dritte hand
TOOLCRAFT AT-430 Dritte Hand mit Lupe (Ø x H) 90 mm x 365 mm 1 St.

Dritte Hand mit Lupe

Lupe mit 2 eingebauten LED-Leuchten
Lupe: (4x), (6x)
Verstellbarer Stahlsockel
Flexibler und robuster Stahlarm, biegbar in jede Richtung und in jedem Winkel
Abnehmbare Krokodilklemmen
3x 1,5 V AAA-Batterien (nicht enthalten)

Ausstattung:
Magnetischer, beweglicher Schwanenhalsarm mit Lupe (4x, 6x, 2 eingebaute LEDs)
4x Magnetische bewegliche Schwanenhalsarme mit Krokodilklemmen
Verstellbarer Stahlsocke

Technische Daten:
Gewicht: 1.1 kg · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Dritte Hand,inkl. LED-Beleuchtung · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm

Lieferumfang:
Lupe mit Stahlarm
4x Stahlarme mit Krokodilklemmen
Verstellbarer Stahlsockel
Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 90 mm x 365 mm
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
365 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Dritte Hand | inkl. LED-Beleuchtung
Gewicht:
1.1 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Dritte Hand
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-7492830, AT-430, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
922
Frei Haus
ab € 29,15*
€ 42,43*
€ 4,00*
ab € 29,15*
€ 42,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.