Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7492719 Akku Poliermaschine 20 V 3000 - 6000 U/min 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497573-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7492719
EAN/GTIN:
     4064161200378
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
TOOLCRAFT TO-7492719 Akku Poliermaschine 20 V 3000 - 6000 U/min 125 mm

TOOLCRAFT Akku-Poliergerät

Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
Gehäuse aus Gusseisen
Variabler Drehzahlwähler von 3.000 bis 6.000 min -1
Seitengriff mit 2 Positionen zur optimalen Werkzeugführung und zur komfortablen und vielseitigen Bedienung
Kompatibel mit der TOOLCRAFT TAWB Serie

Hochglanz auf allen Oberflächen
Der Lack am Auto sollte mal wieder auf Vordermann gebracht werden? Oder gibt es gar kleinere Kratzer zu beseitigen? Auch Kunststoff, Holz, Metall oder Stein können mit einem professionellen Poliergerät schonend und gründlich gereinigt und poliert werden.

Perfektes Handling
Das Toolcraft Akku-Poliergerät liegt mit seinem robusten, gusseisernen Gehäuse sicher in der Hand und bringt mit 1.820 Gramm das adäquate Eigengewicht für einen gut austarierten Workflow mit. Darüber hinaus ist der seitlich positionierte Griff in zwei verschiedenen Positionen arretierbar. Die 125 mm große Scheibe kann je nach individueller Anforderung zwischen 3.000 und 6.000 Umdrehungen pro Minute leisten. Dabei schwingt sie mit einem Kreisdurchmesser von fünf Millimetern und imitiert damit die rotierende Bewegung beim händischen Poliervorgang. Als besonders vorteilhaft zeigt sich der kabellose Betrieb des Toolcraft Akku-Poliergeräts, der versehentliche Oberflächenschäden durch scheuernde Stromkabel vermeidet.

Einfach auspacken und glänzen
Im Lieferpaket befindet sich bis auf den Akku alles, was für glänzende Auftritte spontan benötigt wird: neben Akku-Poliergerät ein Schraubenschlüssel zur Montage der Scheibe, ein Hilfsgriff, das Schwammpad sowie eine Bedienungsanleitung

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Ausstattung:
Gewicht: 1,820 kg
Abmessungen: (L x B x H) 370 x 230 x 166 mm
Nenndrehzahl: 3,000 - 6,000 min-1
Kreisdurchmesser: 5 mm
Scheibengröße: 125 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung: 20 V · Drehzahl (max.): 6000 U/min · Drehzahl (min.): 3000 U/min · Gewicht: 1.82 kg · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polierkörper-Ø: 125 mm · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 166 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett

Lieferumfang:
Akku-Poliergerät
Schraubenschlüssel
Hilfsgriff
Schwammpad
Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
166 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Drehzahl-Bereich:
3000 - 6000 U/min
Marke:
TOOLCRAFT
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
Klett
Polierkörper-Ø:
125 mm
Betriebsspannung:
20 V
Drehzahl (min.):
3000 U/min
Drehzahl (max.):
6000 U/min
Gewicht:
1.82 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akku Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer 125mm, polierer, TOOLCRAFT, TO-7492719, TAWB-200, poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
168
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 66,83*
€ 4,00*
ab € 49,12*
€ 66,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-5645436
ab € 23,62*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 52,47*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6994500
ab € 37,41*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7165920
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.