Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7165920 ALG-1100 Doppelladegerät 20 V 4,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2388640-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7165920
EAN/GTIN:
     4064161187365
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku für Werkzeug
TOOLCRAFT TO-7165920 ALG-1100 Doppelladegerät 20 V 4,5 A

Doppelladegerät 20 V 4,5 A

Lädt zwei Batterien gleichzeitig

Ausstattung:
Spannung: 100-240 V
Leistung: 225 W
Ladestrom: 2,3 A- 4,5 A x 2
Ladezeit: 30 min für 2,0 Ah Akku, 60 min für 4,0 Ah Akku, 80 min für 5,0 Ah Akku
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit: 0 - 40 ºC, 0 - 90 %

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung: 240 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 0.7 kg · Ladestrom (max.): 4.5 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 210 mm x 140 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Ladestrom (max.):
4.5 A
Betriebsspannung:
240 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Gewicht:
0.7 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akkupack-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
258
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 48,36*
€ 4,00*
ab € 34,33*
€ 48,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.