Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel® Core™ i5 i5-12600K 10 x 3.7 GHz Deca Core Prozessor (CPU) WOF Sockel (PC): Intel® 1700 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497565-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8071512600K
EAN/GTIN:
     5032037234108
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Intel® Core™ i5 i5-12600K 10 x 3.7 GHz Deca Core Prozessor (CPU) WOF Sockel (PC): Intel® 1700 150 W

Intel® Core™ i5-12600K Prozessor (10 Kerne, 16 Threads, 20 MB Cache, bis zu 4.90 GHz), Boxed ohne Kühler

Technische Daten:
Leistungsaufnahme (max.): 150 W · Level 2 Cache: 20 MB · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Model: i5-12600K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor / Typ: Deca Core · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 2.8 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 3.7 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · Sockel (PC): Intel® 1700 · Weitere technische Daten: Anzahl Threads: 16 Threads
Herstellungsprozess: 7 nm
Temperaturspezifikationen: 100 °C
PCI Express Revision: 5.0
PCI Express-Konfigurationen: 1x16+1x4, 2x8+1x4
Anzahl PCI Express Lanes: 20
Architektur-Merkmale: Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit
Integrierte Grafik - Max. dynamische Frequenz: 1.45 GHz
Integrierte Grafik - Max. unterstützte Auflösung: 5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Integrierte Grafik - Funktionen: Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable

Hinweis:
WOF: Without Fan = Ohne Kühler
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
10 x 3.7 GHz / max. 4.9 GHz
Marke:
Intel
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
6
Level 2 Cache:
20 MB
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
2.8 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
3.7 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.9 GHz
Leistungsaufnahme (max.):
150 W
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Prozessor / Typ:
Deca Core
Sockel (PC):
Intel® 1700
Prozessor / Model:
i5-12600K
Produkt-Art:
Prozessor (CPU) WOF
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, Intel, BX8071512600K, Intel Core i5 12600K - 3.7 GHz - 10 Kern, CPU, CPUs
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 158,90*
€ 191,23*
€ 6,78*
ab € 161,02*
€ 192,62*
€ 5,50*
ab € 161,24*
€ 192,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,62*
€ 195,72*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 183,80*
€ 205,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.