Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 44631 N Bahnsteigkanten Grau Kunststoffmodell


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-249634-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     44631
EAN/GTIN:
     4013285446315
Suchbegriffe:
Geländebau N
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Bahnsteigkanten

8er Set

Für den individuellen Bahnsteigbau. Auch Bögen mit beliebigen Radien lassen sich damit gestalten. Je Bahnsteigkante 125 x 5,5 mm. Auhagen-Bausatz

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Herstellerfarbe: Grau · Modellausführung (Modellbahn): Kunststoffmodell · Produkt-Art: Bahnsteigkanten · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
5.5 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
Auhagen
Farbe:
grau
Modellausführung (Modellbahn):
Kunststoffmodell
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Bahnsteigkanten
Weitere Suchbegriffe: N Stadt und Dorf, N sonstige Gebäude, N-Gebäude, geländebau n, Auhagen, 44631
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 14,86*
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 14,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.