| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2491080-BP Herst.-Nr.: 007470 EAN/GTIN: 4028354074702 |
| |
|
| | |
| Eisschaber Ice-Breaker
105 mm Konvex Schabklinge Stufenförmige Eisbrechkanten Bis -30° getestet
Hochwertiger Kunststoff in stabiler Ausführung für extra lange Le-bensdauer, modernes, ansprechendes Design, komfortable Hand-habung durch rutschsicheren Griff , flache Bauform zum platzsparenden Verstauen im Auto.
Ausstattung: Verstärkte Schabwirkung und höchste Eff ektivität durch die neben einander angeordneten, stufenfömigen Eisbrechkanten Auch dicke, festgefrorene Eisschichten werden aufgebrochen und entfernt Aufgerautes, abgeschabtes Eis wird durch die schrägen Eisbrech- kanten abtransportiert Schnelle Entfernung der Eisschicht mit spezieller 105 mm KONVEX-Schabklinge, die sich bei Druck der Scheibe anpasst!
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Eiskratzer / Schneebesen · Produktabmessung, Breite: 10.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 3 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 25 x 10.5 x 3 cm | Produktabmessung, Höhe: | 3 cm | Produktabmessung, Länge: | 25 cm | Produktabmessung, Breite: | 10.5 cm | Marke: | IWH | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Eiskratzer / Schneebesen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,78* | € 6,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,78* | € 6,24* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,06* | € 31,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|