Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2490927-BP Herst.-Nr.: 6100000324 EAN/GTIN: 4045294846077 |
| |
|
| | |
| Sortimo L-BOXX Mini 6100000324 Werkzeugkasten unbestückt ABS Schwarz
L-BOXX Mini
Die L-BOXX Mini ist die kompakte Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1.5 kg. Dank der individuell einsetzbaren und mit dem Deckel bündig abschließenden Trennstege kann die BOXX schnell und einfach an das jeweilige Transportgut angepasst und in bis zu sechs Fächer unterteilt werden, ohne dass sich die Inhalte beim Transport vermischen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Serie (Maschinenkoffer): L-BOXX Mini
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Sortimo | Farbe: | schwarz | Material: | ABS | Serie (Maschinenkoffer): | L-BOXX Mini | Produkt-Art: | Werkzeugkasten unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Systainer, Systemkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Sortimo, 6100000324, L-BOXX Mini, werkzeugaufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,61* | € 8,87* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,84* | € 8,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,08* | € 9,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 10,28* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 14,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|