Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2490834-BP Herst.-Nr.: 79456 EAN/GTIN: 4015588794568 |
| |
|
| | |
| Medisana PM 100 connect Blutsauerstoff-Messgerät
Medisana Pulsoximeter PM 100 connect
Messwertdarstellung auf OLED-Display Automatische Abschaltung nach 8 s Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App
Das PM 100 connect sorgt für eine präzise Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2%) und der Herzfrequenz (Puls). Die Messwerte lassen sich wahlweise in Wellenform oder Balkenform anzeigen und über das integrierte OLED-Display ablesen. Das Gerät eignet sich dank der simplen One-Touch-Bedienung auch ideal für Anwendungen unterwegs. Nach der Messung ist eine Datenübertragung an die VitaDock+ App und an VitaDock Online möglich, wo eine Speicherung und genauere Auswertung der Werte möglich ist.
Ausstattung: Einfache "One Touch"-Bedienung - ideal auch für unterwegs Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online Batteriestandsanzeige Zertifiziertes Medizinprodukt (zertifiziert nach MDD Medizinprodukterichtlinie)
Technische Daten: Gewicht: 55 g
Lieferumfang: Pulsoximeter PM 100 connect,Trageband,Batterien,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Marke: | Medisana | Gewicht: | 55 g | Produkt-Art: | Blutsauerstoff-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Pulsoximeter, Pulsoxymeter, medisana pulsoximeter, pulsoximeter, Medisana, 79456, PM 100 connect |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 27,73* | € 36,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,35* | € 47,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,40* | € 47,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,35* | € 48,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,07* | € 69,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|