Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Stromüberwachungsrelais GRI8-03/16 Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490687-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9962748
EAN/GTIN:
     4064161200163
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
TRU COMPONENTS Stromüberwachungsrelais GRI8-03/16 Strom

Stromüberwachungsrelais GRI8-03/16 Strom

Zur Überwachung der Erwärmung in Weichenschaltern und Heizkabeln sowie der Stromaufnahme von Einphasenmotoren. Zeigt den Stromfluss an.

Ausstattung:
Strombegrenzungsrelais, Steuerungssysteme, Motoren, Heizung, Stromanzeige, Steuerung des Auslaufens von Einphasenmotoren
Über- oder Unterstromüberwachung
Einstellbare Verzögerung (0,1 - 10 Sek.) zur Eliminierung kurzer Stromspitzen
Stromeinstellung: AC 1,6-16 A
Verzögerung beim Einschalten
Kann für die Stromabfrage vom Stromwandler verwendet werden.
Universelle Versorgung: AC/DC 24 - 240 V
Der Relaisstatus wird durch eine LED angezeigt.
1-Modul, Montage auf DIN-Schiene

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Frequenz (Details): 50 Hz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · min. Querschnitt starr: 1.5 mm²

Lieferumfang:
1 x Stromüberwachungsrelais, Min-Strom oder Max-Strom

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 90 mm x 64 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GRI8-03/16
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
1.5 mm²
Frequenz (Details):
50 Hz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
119
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 34,62*
€ 4,00*
ab € 23,61*
€ 34,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.