Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Freeze Eiswürfelbereiter 1.6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489944-BP
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48935
EAN/GTIN:
     4011689489358
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Unold Freeze Eiswürfelbereiter 1.6 l

Unold Eiswürfelbereiter Freeze

Bis zu ca. 60 Eiswürfel in 1 Stunde
Großes Sichtfenster
Reinigungsfunktion (Spülung des Wasserkreislaufs)

Ein stilechter Mojito, ein perfekter Tequila Sunrise oder ein süffiger Sex on the Beach gehen ohne Eiswürfel wirklich nicht! Und wenn es nicht nur temperaturtechnisch heiß hergeht, dann ist wirklich Eiswürfelbedarf auf einer Cocktailparty. Also assistiert der EISWÜRFELBEREITER Freeze. Denn der liefert bis zu circa 60 Eiswürfel in einer Stunde – Coolness für jede Menge farbenfroher, köstlicher Mixgetränke. Und natürlich auch für Limonade, Bionade oder koffeinhaltige Erfrischungsgetränke… Circa 1,6 Liter Wasser passen in den Wassertank – und daraus werden dann circa 700 g Eiswürfel. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Eisschaufel, ist die Entnahme der coolen Würfel total einfach. Durch das große Sichtfenster hat man den Fortschritt der Eiswürfel-Produktion immer perfekt im Blick. Alles andere kontrolliert der EISWÜRFELBEREITER Freeze selbst: Wenn der Eiswürfelbehälter voll oder der Wasserbehälter leer ist, wird das signalisiert. Serienmäßig gehört die Reinigungsfunktion zur Ausstattung: Der Wasserkreislauf wird dadurch sorgfältig gespült, damit alles hygienisch bleibt. Apropos Hygiene: Alle Teile, die mit den Eiswürfeln in Berührung kommen, sind BPA-frei!

Ausstattung:
Bis zu ca. 60 Eiswürfel in 1 Stunde
Wassertank-Füllmenge ca. 1,6 Liter
Fassungsvermögen Eiswürfelbehälter ca. 700 g
Kontrollleuchte für: voller Eiswürfelbehälter, leerer Wasserbehälter
Praktischer Restwasserablauf auf der Unterseite
Großes Sichtfenster
Reinigungsfunktion (Spülung des Wasserkreislaufs)
Alle Teile, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, sind BPA-frei

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.6 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (Details): 120 W · Produktabmessung, Breite: 228 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 322 mm

Lieferumfang:
Eiswürfelbereiter Freeze,Eisschaufel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
322 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
228 mm
Leistung (Details):
120 W
Fassungsvermögen:
1.6 l
Gewicht:
7.7 kg
Produkt-Art:
Eiswürfelbereiter
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, unold eiswuerfelbereiter, eiswürfelbereiter, 04011689489358, Unold, 48935, Freeze, Eiswürfel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,45*
€ 138,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,14*
€ 138,66*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 114,78*
€ 138,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 114,90*
€ 139,30*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 141,80*
€ 170,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.